INTECH
Intech Industries, Inc.는 보안 튜브 및 와이어용 폴리아세탈 클립을 제조하고 공기 압축기의 공압 및 전기 부품용 맞춤형 패키지도 제공합니다. 상세 보기
필터
에어/공기압
배관
에어/공기압 필터
압축공기처리
기름 / 물 분리기
탄화수소 및 응축수 오일을 포집하도록 설계되었습니다. ISO 14000 표준을 준수합니다. 압축기 오일을 흡수하는 폴리 프로필렌 매체, 압축 및 응축 된 공기를 분리하는 폼 감압 층, 탄화수소를 걸러내는 탄소 연마 매체가 특징입니다. 600psi의 최대 압력 등급
파트(부품)
4-2 / 1 ~ 2 인치의 Val-Matic 밸브와 함께 사용하기위한 4L 교체 레버 핸들과 8 ~ 6 인치 사이의 Val-Matic 밸브와 함께 사용하기위한 8L 교체 레버 핸들 포함
시간 제한 전기 자동 배수 밸브
인텍 소개
Intech 제품 라인에는 모터 스타터, 볼 및 안전 밸브, 압력 스위치 및 진동 패드와 같은 T-클립, 튜브 랙 및 맞춤형 탱크 어셈블리가 포함됩니다. 회사의 높은 내구성 T- 클립 패스너 균일한 간격으로 1개 또는 2개의 튜브를 고정하도록 설계되었습니다. 이 패스너는 1/4인치 회전으로 원형 단면 항목에 쉽게 스냅할 수 있습니다. 자외선 차단제가 포함된 폴리아세탈 구조, -40~212°F의 작동 온도 범위 및 접시형 장착 구멍이 특징입니다. 25개 또는 50개 팩으로 제공됩니다. 일회용 오일 / 물 분리기 탄화수소 및 응축수 오일을 포획합니다. ISO 14000 표준을 충족하는 이 분리기는 응축수와 압축 공기를 분리하는 폼 감압층, 압축기 오일을 흡수하는 폴리프로필렌 매체 및 탄화수소를 걸러내는 탄소 연마 매체를 특징으로 합니다. 750scfm의 최대 공기 흐름이 필요하고 최대 압력 등급은 600psi입니다. Val-Matic 밸브용 교체 레버 핸들과 같은 부품이 포함된 다양한 분리기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Intech의 파트 번호은 동등한 Ingersoll-Rand, Speedaire 및 Domnic Hunter 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Intech 오일/수분 분리기를 사용할 수 있습니다. 또한 고객은 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 제품을 상호 참조할 수 있습니다.
배송
인텍 유수분리기는 중대형 크기로 여러 개로 공급되므로 일부 제품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 다운타임을 최소화하기 위해 택배가 아닌 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
Intech OWS 분리기
Intech OWS 분리기 유수 분리기는 압축 공기 시스템에서 수집된 응축수에서 오일을 분리하는 데 사용됩니다. 불순물이 환경에 유입되지 않도록 오일을 추출하고 처리합니다....더 읽기
자주하는 질문
유수 분리기는 얼마나 자주 청소해야 합니까?
적어도 매년.
유수 분리기의 3가지 주요 구성 요소는 무엇입니까?
- 세퍼레이터 유닛
- 필터 유닛
- 오일 함량 모니터 유닛
유수분리기를 통과하는 유분의 한계는?
15mg/L 미만.
더 알아보기
- 베어링스
- 네일
- 하드웨어
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 열가소성 용접
- 도관 본체 커버 및 개스킷
- 여과지 및 추출 골무
- 박격포 괭이
- 컨벌 루트 부직포 휠
- 수축 랩 밴드
- HALLOWELL 로커 슬로프 탑
- SQUARE D 몰드 케이스 회로 차단기 : LEL 시리즈
- WINTERS INSTRUMENTS 홈 수압 테스트 압력 게이지, FGHT, 3/4 "여성 정원 호스 Threa
- GREENLEE 압착 다이 세트
- DAYTON 샤프트와 베어링
- MICRO 100 페이스 그루 빙 도구
- BALDWIN FILTERS 드레인 및 센서 포트가있는 연료 / 물 분리기 스핀 온
- SPEARS VALVES PVC 러그 삽입 버터플라이 밸브, 레버 핸들, 아연 러그, EPDM
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 피팅 유니온, 황동 스레드 삽입 및 EPDM O-링 씰이 있는 소켓 x Fipt
- FUJI ELECTRIC 알람 접점 블록