DURHAM MANUFACTURING 3400-95 모바일 벤치 캐비닛, 길이 60인치, 너비 24인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모바일 캐비닛 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
색상 | 회색 |
도어 캐비닛 깊이 | 24 " |
도어 캐비닛 높이 | 30 " |
도어 캐비닛 너비 | 20 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 14가. |
처리 | 푸시 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
선반 수 | 1 |
전체 높이 | 39.75 " |
전체 길이 | 60 " |
전체 폭 | 24 " |
UPC | 714334010528 |
선박 중량 (kg) | 115.21 |
선박 높이 (cm) | 96.52 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 152.4 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 부하 용량 | 자재 | 문 수 | 서랍 수 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100-95 | - | 6" | 페놀 | 2000의 파운드 | 강철 | 2 | - | 1 | ₩ 1,196,037 | ||
2212A-LU-95 | - | 5" | 폴리 우레탄 | 1200의 파운드. | 용접 강철 | 1 | 1 | 2 | ₩ 939,277 | ||
2211A-LU-95 | - | 5" | 폴리 우레탄 | 1200의 파운드. | 용접 강철 | 1 | 4 | 1 | ₩ 1,306,392 | ||
2212A-BLP-8B-LU-95 | - | 5" | 폴리 우레탄 | 1200의 파운드. | 용접 강철 | 1 | 1 | 1 | ₩ 1,188,250 | ||
2210A-LU-95 | - | 5" | 폴리 우레탄 | 1200의 파운드. | 용접 강철 | 2 | - | 1 | ₩ 1,229,742 | ||
2213A-LU-95 | - | 5" | 폴리 우레탄 | 1200의 파운드. | 용접 강철 | 2 | 2 | 1 | ₩ 1,549,327 | ||
2210A-32B-LU-95 | - | 5" | 폴리 우레탄 | 1200의 파운드. | 용접 강철 | 2 | - | 1 | ₩ 1,325,061 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.