DURHAM MANUFACTURING 2210A-LU-95 모바일 벤치 캐비닛, 선반 1개, 크기 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 인치
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모바일 캐비닛 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
색상 | 회색 |
도어 캐비닛 깊이 | 1 / 16 " |
도어 캐비닛 높이 | 25-13 / 16 " |
도어 캐비닛 너비 | 왼쪽 문 16-7 / 8, 오른쪽 문 16-13 / 16 |
서랍 깊이 | 14-11 / 16 " |
서랍 높이 | 5.875 " |
서랍 정격 하중 | 100의 파운드 |
서랍 너비 | 20.437 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 16 |
처리 | 직진 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 용접 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 1 |
전체 높이 | 38.25 " |
전체 길이 | 18.25 " |
전체 폭 | 42 " |
선박 중량 (kg) | 68.85 |
선박 높이 (cm) | 46.36 |
선박 길이 (cm) | 107 |
선박 폭 (cm) | 92.39 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 부하 용량 | 자재 | 문 수 | 서랍 수 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100-95 | - | 6" | 페놀 | 2000의 파운드 | 강철 | 2 | - | 1 | ₩ 1,298,395 | ||
3400-95 | - | 6" | 페놀 | 2000의 파운드 | 강철 | 2 | - | 1 | ₩ 1,565,480 | ||
2212A-LU-95 | - | 5" | 폴리 우레탄 | 1200의 파운드. | 용접 강철 | 1 | 1 | 2 | ₩ 1,031,397 | ||
2211A-LU-95 | - | 5" | 폴리 우레탄 | 1200의 파운드. | 용접 강철 | 1 | 4 | 1 | ₩ 1,460,847 | ||
2212A-BLP-8B-LU-95 | - | 5" | 폴리 우레탄 | 1200의 파운드. | 용접 강철 | 1 | 1 | 1 | ₩ 1,265,197 | ||
2213A-LU-95 | - | 5" | 폴리 우레탄 | 1200의 파운드. | 용접 강철 | 2 | 2 | 1 | ₩ 1,485,820 | ||
2210A-32B-LU-95 | - | 5" | 폴리 우레탄 | 1200의 파운드. | 용접 강철 | 2 | - | 1 | ₩ 1,325,061 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.