BALDOR MOTOR VP3468D 범용 DC 모터, 180V, 3000RPM, 1.5hp, 1.1kW, TEFC, D90DFrame
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 메트릭 모터 |
외함 유형 | 테프씨 |
HP | 1-1 / 2 HP |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 솔질 |
NEMA/IEC 프레임 | D90D |
전체 길이 | 15.74 " |
RPM | 3000 RPM |
온도 범위 | 최대 +110도 C |
와트 | 1119.0746 |
무게 | 47 LB |
선박 중량 (kg) | 20.7 |
선박 높이 (cm) | 28.58 |
선박 길이 (cm) | 47.31 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 85013200 |
원산지 | US |
모델 | 설치 | 전기자 전류 | 브러쉬 | NEMA/IEC 프레임 | 산출 | 개정 | RPM | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP3311D | B35 | 1.25 | 2 / BP5011CV01 | D71D | .18 / .25 TE | K | 1750 개 TE | 3320P | ₩ 1,483,959 | |
VP3316D | B35 | 1.6 | 2 / BP5011CV01 | D71D | .25 / .33 TE | J | 1750 개 TE | 3327P | ₩ 1,564,520 | |
VP3326D | - | - | - | D71D | - | - | 1750 RPM | - | ₩ 1,750,799 | |
VP3428D | B35 | 2.5 | 2 / BP5000AW14 | D71D | .37 / .50 TE | Y | 3000 개 TE | 3416P | ₩ 1,815,000 | |
VP3436D | B35 | 3.7 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .57 / .75 TE | F | 1750 개 TE | 3428P | ₩ 2,125,879 | |
VP3439D | B35 | 3.6 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .56 / .75 TE | F | 3000 개 TE | 3420P | ₩ 1,881,699 | |
VP3455D | B35 | 5 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .75 / 1 TE | E | 1750 개 TE | 3435P | ₩ 2,586,560 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.