BALDOR MOTOR VP3436D 범용 DC 모터, 180V, 1750RPM, 0.75hp, 0.57kW, TEFC, D80D 프레임
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
항목 | 메트릭 모터 |
전기자 전류 | 3.7 |
전기자 전압 | 180 |
Base | RG |
브러쉬 | 2 / BP5000AW14 |
클래스 | 주식 |
Duty | 계속 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | D80D |
격리 | F |
IP 등급 | 54 |
KW / HP | .57 / .75 TE |
설치 | B35 |
NEMA/IEC 프레임 | D80D |
산출 | .57 / .75 TE |
개정 | F |
RPM | 1750 개 TE |
타입 | 3428P |
전압 | 180 |
선박 중량 (kg) | 18 |
원산지 | US |
모델 | 설치 | 전기자 전류 | 브러쉬 | NEMA/IEC 프레임 | 산출 | 개정 | RPM | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP3311D | B35 | 1.25 | 2 / BP5011CV01 | D71D | .18 / .25 TE | K | 1750 개 TE | 3320P | ₩ 1,579,530 | |
VP3316D | B35 | 1.6 | 2 / BP5011CV01 | D71D | .25 / .33 TE | J | 1750 개 TE | 3327P | ₩ 2,919,305 | |
VP3326D | - | - | - | D71D | - | - | 1750 RPM | - | ₩ 3,266,887 | |
VP3428D | B35 | 2.5 | 2 / BP5000AW14 | D71D | .37 / .50 TE | Y | 3000 개 TE | 3416P | ₩ 3,386,701 | |
VP3439D | B35 | 3.6 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .56 / .75 TE | F | 3000 개 TE | 3420P | ₩ 2,003,094 | |
VP3455D | B35 | 5 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .75 / 1 TE | E | 1750 개 TE | 3435P | ₩ 4,826,385 | |
VP3458D | B35 | 5.1 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .75 / 1 TE | F | 3000 개 TE | 3428P | ₩ 2,263,418 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.