BALDOR MOTOR VP3428D 범용 DC 모터, 180V, 3000RPM, 0.5hp, 0.37kW, TEFC, D71D 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 메트릭 모터 |
전기자 전류 | 2.5 |
전기자 전압 | 180 |
Base | RG |
브러쉬 | 2 / BP5000AW14 |
클래스 | 주식 |
Duty | 계속 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | D71D |
격리 | F |
IP 등급 | 54 |
KW / HP | .37 / .50 TE |
설치 | B35 |
NEMA/IEC 프레임 | D71D |
산출 | .37 / .50 TE |
개정 | Y |
RPM | 3000 개 TE |
타입 | 3416P |
전압 | 180 |
선박 중량 (kg) | 14.4 |
선박 높이 (cm) | 28.58 |
선박 길이 (cm) | 47.31 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
원산지 | US |
모델 | 설치 | 전기자 전류 | 브러쉬 | NEMA/IEC 프레임 | 산출 | 개정 | RPM | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP3311D | B35 | 1.25 | 2 / BP5011CV01 | D71D | .18 / .25 TE | K | 1750 개 TE | 3320P | ₩ 1,579,530 | |
VP3316D | B35 | 1.6 | 2 / BP5011CV01 | D71D | .25 / .33 TE | J | 1750 개 TE | 3327P | ₩ 2,919,305 | |
VP3326D | - | - | - | D71D | - | - | 1750 RPM | - | ₩ 3,266,887 | |
VP3436D | B35 | 3.7 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .57 / .75 TE | F | 1750 개 TE | 3428P | ₩ 3,966,810 | |
VP3439D | B35 | 3.6 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .56 / .75 TE | F | 3000 개 TE | 3420P | ₩ 2,003,094 | |
VP3455D | B35 | 5 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .75 / 1 TE | E | 1750 개 TE | 3435P | ₩ 4,826,385 | |
VP3458D | B35 | 5.1 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .75 / 1 TE | F | 3000 개 TE | 3428P | ₩ 2,263,418 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.