항목 | 헤비 듀티 베어링 랙 |
캐비닛 깊이 | 12-5 / 8 " |
캐비닛 높이 | 8.125 " |
캐비닛 너비 | 20.375 " |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
부하 용량 | 2500의 파운드. |
자재 | 강철 |
서랍 수 | 2 |
UPC | 714334006095 |
선박 중량 (kg) | 8.94 |
선박 높이 (cm) | 41.91 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 23.62 |
HS 코드 | 7326908695 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐비닛 높이 | 캐비닛 너비 | 색상 | 부하 용량 | 서랍 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303B-15.75-17-S1157 | 15 " | 20 " | 빨간색 | - | 4 | ₩ 430,885 | ||
305B-95 | 21 " | 20.5 " | 회색 | 475의 파운드. | 5 | ₩ 360,202 | ||
321B-95-DR | 21.875 " | 20 5 / 16 " | 회색 | 서랍 당 75 파운드 | 6 | ₩ 521,412 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.