항목 | 헤비 듀티 베어링 랙 |
캐비닛 깊이 | 15-15 / 16 " |
캐비닛 높이 | 21.875 " |
캐비닛 너비 | 20 5 / 16 " |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
부하 용량 | 서랍 당 75 파운드 |
자재 | 강철 |
서랍 수 | 6 |
UPC | 714334011952 |
선박 중량 (kg) | 24.59 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 58.93 |
선박 폭 (cm) | 54.86 |
HS 코드 | 7326908695 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐비닛 높이 | 캐비닛 너비 | 색상 | 부하 용량 | 서랍 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303B-15.75-17-S1157 | 15 " | 20 " | 빨간색 | - | 4 | ₩ 430,885 | ||
309B-95 | 8.125 " | 20.375 " | 회색 | 2500의 파운드. | 2 | ₩ 230,387 | ||
305B-95 | 21 " | 20.5 " | 회색 | 475의 파운드. | 5 | ₩ 360,202 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.