DURHAM MANUFACTURING 1506-95 회전식 보관함, 선반 6개, 용량 625파운드, 크기 44인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회전 보관함 |
색상 | 회색 |
구획 깊이 | 19-1 / 2 " |
구획 높이 | 9-3 / 4 " |
구획 폭 | 26-1 / 2 " |
마감재 | 에나멜 |
로드 캡. 선반 당 | 625의 파운드 |
부하 용량 | 3750의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 6 |
전반적인 Dia. | 44 " |
전체 높이 | 69.5 " |
선반 유형 | 국자 바닥 |
선박 중량 (kg) | 102.6 |
선박 높이 (cm) | 107.95 |
선박 길이 (cm) | 107.95 |
선박 폭 (cm) | 176.53 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 마감재 | 높이 | 전체 폭 | 선반 유형 | 폭 | 길이 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104-95 | 17.375 " | 파우더 코트 | - | - | 평평한 바닥 | - | - | 240의 파운드 | ₩ 545,230 | ||
1106-95 | 25.375 " | 파우더 코트 | - | - | 평평한 바닥 | - | - | 360의 파운드 | ₩ 684,967 | ||
1110-95 | 41.375 " | 파우더 코트 | - | - | 평평한 바닥 | - | - | 600의 파운드 | ₩ 1,062,092 | ||
1209-95 | 59.125 " | 파우더 코트 | - | - | 평평한 바닥 | - | - | 4500의 파운드 | ₩ 2,091,250 | ||
1307-95 | 65.75 " | 파우더 코트 | - | - | 평평한 바닥 | - | - | 3500의 파운드 | ₩ 2,302,895 | ||
1505-95 | 57.5 " | 에나멜 | - | - | 국자 바닥 | - | - | 3125의 파운드 | ₩ 3,993,325 | ||
1535-95 | 57.5 " | 에나멜 | - | - | 국자 바닥 | - | - | 2500의 파운드 | ₩ 4,945,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.