그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 데이터 로거 |
AC 어댑터 | 아니 |
정확성 | + /-1의 % |
배터리 수명 | 6 개월 |
연결 크기 | 1인치 육각형이 있는 4/1.1인치 NPT |
지름 | 3.5 " |
디지털 판독 | 가능 |
높이 | 2.8 " |
인터페이스 | USB |
압력 범위 | 0 ~ 100 psi |
샘플 포인트 저장 | 64 KB |
필요한 소프트웨어 | 4LB62 |
시간 간격 | 1 초. 24시간까지 |
타입 | 압력 |
방수의 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 9031808085 |
원산지 | US |
A. 소프트웨어는 사용자가 시간 경과에 따른 데이터 추세를 쉽게 해석할 수 있도록 그래픽 표현을 제공합니다.
A. 배터리 수명은 6분 샘플링 속도 기준으로 약 5개월입니다. 확장하려면 샘플링 속도를 조정하거나 AC 어댑터를 사용하는 것이 좋습니다.
A. Dickson PR125는 최대 64000개의 샘플 포인트를 저장할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.