항목 | 데이터 로거 |
정확성 | + /-1의 % |
배터리 수명 | 1 년도 |
교정 인증서 | 일반 교정 인증서 |
연결 크기 | 1/4인치 NPT(5/8인치 육각 포함) |
지름 | 2" |
높이 | 2" |
인터페이스 | USB |
압력 범위 | 0 ~ 300 psi |
샘플 포인트 저장 | 7936 샘플 |
필요한 소프트웨어 | 가능 |
시간 간격 | 1 초. 24시간까지 |
타입 | 압력 |
방수의 | IP65 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 9026200000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.