그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 데이터 로거 |
AC 어댑터 | 아니 |
정확성 | + /-1의 % |
배터리 수명 | 6 개월 |
연결 크기 | 1인치 육각형이 있는 4/1.1인치 NPT |
지름 | 3.5 " |
디지털 판독 | 가능 |
높이 | 2.8 " |
인터페이스 | USB |
압력 범위 | 0 ~ 300 psi |
샘플 포인트 저장 | 64 KB |
필요한 소프트웨어 | 4LB62 |
시간 간격 | 1 초. 24시간까지 |
타입 | 압력 |
UPC | 993313359098 |
방수의 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.6 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | US |
A. 예, 이 데이터 로거는 원활한 연결을 위해 USB 인터페이스를 사용하므로 사용자가 쉽게 데이터를 다운로드하고 분석할 수 있어 압력 모니터링의 효율성이 향상됩니다.
A.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.