전기 모터 및 특수 제품 냉장고/냉동고 유닛 베어링 모터
필터
문장: 단위 , 몸체 직경: 4.25 " , 볼트 원 직경: 2-53 / 64 " , 커패시터 필요: 아니 , 인클로저: 완전히 밀폐 된 에어 오버 , 액자: 비표준 , 프레임 재질: 주철 , 완전 부하 전류: 1.0 , HP: 1/10 ,Hz: 60 , 절연 등급: A , 길이가 짧은 샤프트: 4.375 " , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 응용: HVAC/R , 모터 디자인: ECM , 모터 인클로저 디자인: 완전히 밀폐 된 에어 오버 , 모터 장착 위치: 모든 각도 , 모터 샤프트 설계: 평면 , 모터 서브 애플리케이션: 냉장고 / 냉동고 , 모터 열 보호: 자동차 , 모터 유형: ECM , 장착: 마개 , 명판 RPM: 1550 , 전체 길이: 7" , 단계: 1 , RPM 범위: 1501-1600 , 축 직경: 5 / 16 " , 축 길이: 2.625 " , 샤프트 방향: 모든 각도 , 샤프트 유형: 평면 , 열 보호: 자동차
스타일 | 모델 | 회전 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | UTAGF1552JRA | CCWLE | 230 | ₩ 316,085 | |
A | UTAGF1551JRA | CCWLE | 115 | ₩ 307,300 | |
A | UTAGF1551JA | CWLE | 115 | ₩ 307,300 | |
A | UTAGF1552JA | CWLE | 230 | ₩ 316,085 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 참고 도서
- 창고 코너 및 벽 보호대
- 그리스
- 토양 프로브
- 표면보호/먼지차단
- 공구집 및 이동장
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 공기압 시스템 구성품
- 유압 씰
- AMPCO METAL 조정 가능한 후크 스패너 렌치
- MAXXIMA 2 "원형 클리어런스 마커 라이트
- KINGSTON VALVES 205 시리즈, 밸브 수리 키트
- INSTOCK 실험실 유틸리티 카트, 파란색, 39인치 높이
- EATON CHND 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, NG 프레임
- BOSTITCH 공압 공구 수리 키트
- ALL MATERIAL HANDLING 조 핀 키트
- WEG Tefc 풋 마운트, 압연강 프리미엄 범용 모터
- HUB CITY GW60 시리즈, 웜기어 감속기