그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 1.75 " |
베이스 길이 | 3.44 " |
기본 너비 | 3.13 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 4000 파운드 |
후크 조정 범위 | 50mm |
후크 유형 | U-훅(수평) |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 4.19 " |
전체 길이 | 12.1575 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-375.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.32 |
선박 높이 (cm) | 10.64 |
선박 길이 (cm) | 25.88 |
선박 폭 (cm) | 7.95 |
원산지 | US |
풀 액션 래치 클램프는 래칭, 몰딩 및 조립 작업 중에 고정구 / 공작물을 반복적으로 닫고 여는 데 이상적입니다. 이러한 수평 또는 수직 당김 장치는 공작물을 당기거나 닫기 위한 고정 래치, U 후크(수평 및 수직) 및 J 후크 스타일로 제공됩니다. 데스타코 375 시리즈 당김 동작 래치 클램프는 수평 U 후크를 반대편 작업물 래치/클리트(클램프 베이스와 평행하게 배치됨)에 부착하기 위해 사용하기 쉬운 핸들을 특징으로 합니다. 이 클램프 핸들은 편리한 한 손 조작을 위해 특허받은 엄지 제어 레버와 통합되어 있습니다. Destaco 375-M-50 클램프에는 표준 길이 U 후크 클램프보다 더 긴 길이로 고정물을 닫기 위한 50mm 더 긴 U 후크가 장착되어 있습니다. 평평한 표면/작업물에 빠르고 쉽게 제거할 수 있는 플랜지 베이스가 있습니다. 이 클램프는 무거운 하중(최대 4000lb)에서 굽힘/파손을 방지하기 위해 구조적 강성과 내구성을 위한 튼튼한 강철 구조를 가지고 있습니다. Raptor Supplies 영구 설치를 위해 베이스에 용접이 있는 변형으로 이 클램프를 제공합니다. 클램프의 25차 잠금을 위한 Toggle Lock Plus 메커니즘으로 우발적인 열림을 방지합니다. -M-100을 제거하거나 끝에 -M-50 및 -M-25을 추가하여 다양한 후크 길이(표준 길이, 표준 길이보다 100mm 더 길고 표준 길이보다 XNUMXmm 더 긴)를 가진 이 래치 클램프를 주문할 수 있습니다. 모델 번호의.
우리는 또한 유사한 (데스타코 374-M-50) 클램프 베이스에 수직으로 배치된 작업물을 핸들링하기 위한 수직 U 후크가 있는 래치 클램프.
Destaco 375-M-50 래치 클램프는 뚜껑, 문, 드럼, 컨테이너, 용기 및 접근 덮개와 같은 고정 장치의 래칭, 몰딩 및 조립 작업에 적합합니다. 이 클램프는 일반적으로 운송, 소비재, 항공 우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 사용됩니다.
A. Raptor Supplies Destaco Toggle Lock Plus 기능이 있는 수동 클램프를 제공합니다(375-RM-50) 클램프의 우발적인 잠금을 방지하기 위해; 베이스 장착 스타일에 용접(375-BM-50) 영구 용접 설치용.
A. Raptor Supplies 표준 길이(375), 표준 길이보다 25mm 더 깁니다(375-M-25) 및 표준 길이(375-M-100).
A. 이 풀 액션 래치 클램프에는 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점 역할을 하는 클램핑 암 및 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스가 있습니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 이동되어 작업 항목을 고정하기 위해 베이스와 평행한 힘을 생성합니다.
A. 많은 Destaco 수동 클램프에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 보조 잠금 장치 역할을 하고 클램프의 오버센터 토글 잠금 상태를 보장합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 진동 환경에서 움직이거나 뒤집힐 때 필수적입니다. 사용자와 작업물에 대한 추가적인 안전 수준을 제공합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
A. 대부분의 Destaco 클램프에는 간단히 밀어서 빼면 쉽게 제거할 수 있는 그립이 있습니다. 그러나 일부 핸들 그립은 아래에 있는 핸들에 맞게 비닐 침지 처리되므로 제거하려면 잘라야 합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.