REELCRAFT 프리미엄 듀티 호스 릴, 4000 시리즈
스타일 | 모델 | 무게 | 호스 | 호스 ID | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 입구 | 최대 온도 | 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4600 올피 | 17 파운드 | 아니 | 3 / 8 " | 25ft. | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | 210 ° F | 500 년 Psi | ₩ 413,381 | |
B | 4400 올피 | 17 파운드 | 아니 | 1 / 4 " | 35ft. | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | 210 ° F | 500 년 Psi | ₩ 447,236 | RFQ
|
C | 4420 올피 | 18 파운드 | 가능 | 1 / 4 " | 20ft. | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | 150 ° F | 300의 PSI | ₩ 454,363 | RFQ
|
C | 4425 올피 | 18 파운드 | 가능 | 1 / 4 " | 25ft. | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | 150 ° F | 300의 PSI | ₩ 482,872 | RFQ
|
C | 4617 올피 | 19 파운드 | 가능 | 3 / 8 " | 17ft. | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | 150 ° F | 300의 PSI | ₩ 372,400 | |
B | 4425 OLPSMR | 19 파운드 | 가능 | 1 / 4 " | 25ft. | 0.475 " | 1/2 "NPT (F) | 150 ° F | 300의 PSI | ₩ 725,283 | RFQ
|
C | B4425 올피 | 19 파운드 | 가능 | 1 / 4 " | 25ft. | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | 150 ° F | 300의 PSI | ₩ 607,684 | RFQ
|
C | B4435 올피 | 19 파운드 | 가능 | 1 / 4 " | 35ft. | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | 150 ° F | 300의 PSI | ₩ 644,084 | RFQ
|
C | 4435 올피 | 19 파운드 | 가능 | 1 / 4 " | 35ft. | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | 150 ° F | 300의 PSI | ₩ 511,381 | RFQ
|
C | 4625 올피 | 20 파운드 | 가능 | 3 / 8 " | 25ft. | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | 150 ° F | 300의 PSI | ₩ 523,854 | |
C | B4625 올피 | 20 파운드 | 가능 | 3 / 8 " | 25ft. | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | 150 ° F | 300의 PSI | ₩ 666,484 | RFQ
|
B | 4625 OLPSMR | 22 파운드 | 가능 | 3 / 8 " | 25ft. | 0.6 " | 1/2 "NPT (F) | 150 ° F | 300의 PSI | ₩ 837,312 | RFQ
|
프리미엄 듀티 호스 릴, 4000 시리즈
Reelcraft 4000 시리즈 호스 릴은 공압 도구, 분무기 및 기타 공기 또는 수압 시스템에 공기 또는 물을 공급하는 호스를 고정하도록 설계되었습니다. 이 호스 릴은 최대 강도와 일관성을 위해 로봇으로 용접된 강철 베이스를 특징으로 합니다. 최대 사용 수명을 보장하기 위해 최고 등급의 씰 디자인과 결합된 풀 플로우, 스트레스 없는 스위블 디자인이 있습니다. 300~500psi 범위의 압력 처리 용량으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 페인트 롤러 프레임
- LED 캔 라이트 개조 키트
- DOT 라벨
- 에너지 관리 시스템
- 프로세스 히터 요소 액세서리
- 호스 릴
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 바닥재
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- SPA 수영장 펌프
- TWECO 용접 접점 팁
- TELEMECANIQUE SENSORS 솔리드 스테이트 릴레이 SPST 광전 센서
- TENNSCO 보관 캐비닛, Clearview 도어
- SPEEDAIRE 헤비 듀티 프리 필터
- MARATHON MOTORS 캐리어 모터, 삼상, 오픈 에어 오버
- JOBOX RSL 시리즈 싱글 리드 패들 핸들 알루미늄 크로스오버
- MI-T-M 와셔
- ULTRA-DEX USA PULLBACK 클램프 보링 바
- RUBBERMAID 공압 타이어
- WEG 부스바 키트