REELCRAFT 4425 OLP 호스 릴, 내경 1/4인치, 300 Psi, 호스 길이 25피트
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
호스 | 가능 |
호스 끝 | 1/4 "NPT (M) |
호스 ID | 1 / 4 " |
호스 길이 | 25ft. |
직경 외부 호스. | 0.475 " |
입구 | 3/8 "NPT (F) |
최대 온도 | 150도 F |
콘센트 | 1/4 "NPT (F) |
압력 | 300의 PSI |
무게 | 18 파운드 |
프로덕트 | 모델 | 무게 | 호스 | 호스 ID | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 입구 | 최대 온도 | 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4435 올피 | 19 파운드 | 가능 | 1 / 4 " | 35ft. | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | 150도 F | 300의 PSI | ₩ 511,381 | RFQ
| |
4420 올피 | 18 파운드 | 가능 | 1 / 4 " | 20ft. | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | 150도 F | 300의 PSI | ₩ 454,363 | RFQ
| |
4625 올피 | 20 파운드 | 가능 | 3 / 8 " | 25ft. | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | 150도 F | 300의 PSI | ₩ 523,854 | ||
4617 올피 | 19 파운드 | 가능 | 3 / 8 " | 17ft. | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | 150도 F | 300의 PSI | ₩ 372,400 | ||
4600 올피 | 17 파운드 | 아니 | 3 / 8 " | 25ft. | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | 210도 F | 500 년 Psi | ₩ 413,381 | ||
4400 올피 | 17 파운드 | 아니 | 1 / 4 " | 35ft. | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | 210도 F | 500 년 Psi | ₩ 447,236 | RFQ
| |
4425 OLPSMR | 19 파운드 | 가능 | 1 / 4 " | 25ft. | 0.475 " | 1/2 "NPT (F) | 150도 F | 300의 PSI | ₩ 725,284 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.