그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래치 클램프 |
베이스 길이 | 1.94 " |
기본 너비 | 2.63 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 750 파운드 |
후크 조정 범위 | 50mm |
후크 유형 | 제이 후크 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 2.58 " |
전체 길이 | 13.8582 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-330.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.69 |
선박 높이 (cm) | 6.55 |
선박 길이 (cm) | 30.2 |
선박 폭 (cm) | 4.93 |
원산지 | US |
Destaco 371-M-50 풀액션 래치 클램프는 드럼/컨테이너/용기에 뚜껑 또는 접근 덮개를 빠르게 고정하거나 래칭하는 기능을 제공합니다. 클램프는 장치가 전방 및 후방 위치로 전환될 수 있도록 직선 방향으로 힘을 가합니다. 이는 작업자가 때때로 클램프를 필요로 하는 상황에서 특히 유용합니다. Destaco 371-M-50 풀액션 래치 클램프에는 쉽고 안전하게 장착할 수 있도록 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 장착되어 있습니다. 이 371-M-50 후크 폐쇄 클램프에는 편리하고 유연한 한 손 작업을 위해 래치 플레이트와 엄지 제어 레버도 함께 제공됩니다. 반대쪽 래치와 적절하게 정렬된 핸들로 구성되어 핸들을 잠금 위치로 다시 당길 수 있어 래치 도어 및 몰딩 클로저와 같은 물체를 닫는 데 적합합니다. 이 Destaco 클램프는 표준 길이보다 50mm 더 긴 후크를 가지고 있으며 구조적 견고성과 내구성을 위한 강철 구조를 갖추고 있습니다. 최대 하중 750lb를 지탱할 수 있습니다.
이 Destaco 371-M-50 풀 액션 래치 클램프는 다양한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 클로저 및 액세스 도어 고정 및 몰딩, 챔버 도어 실링과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
A. 클램프의 유지 능력 또는 유지력은 자동차 부품을 조립하거나 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Destaco 래치 클램프는 작업 중인 프로젝트의 반복적인 움직임에 의해 중단되지 않고 공작물을 단단히 고정하고 고정된 상태로 유지합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서를 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.