항목 | 가방 |
부대 유형 | 건성 |
높이 | 20 " |
길이 | 4" |
자재 | 서 |
재사용 | 재사용 불가 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 33.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 4819400040 |
원산지 | BE |
프로덕트 | 모델 | 부대 유형 | 높이 | 길이 | 자재 | 재사용 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1470745010 | 먼지 | - | - | 인조 | 아니 | - | - | ₩ 80,640 | ||
1470746010 | 습식 / 건식 | 20 " | 4" | 천 | 재사용 불가 | - | 16 " | ₩ 113,557 | ||
1471097500 | - | 17 " | 4" | 서 | 재사용 불가 | 종이, HEPA, 재사용 불가 | 8" | ₩ 63,402 | ||
82367810 | - | 24 " | 6" | 서 | 재사용 불가 | - | 10 " | ₩ 67,340 | ||
1406905020 | 건성 | 7" | 4" | 서 | 재사용 불가 | 건조, HEPA, 종이, 재사용 불가 | 23 " | ₩ 106,137 | ||
107418525 | 양털 | 15 " | 15 " | 양털 | 재사용 불가 | - | 4" | ₩ 67,655 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.