NILFISK
Nilfisk는 산업용 바닥 청소, 유지 관리, 자동 청소 및 바닥 관리와 같은 응용 분야를 위한 청소 솔루션의 선도적인 혁신 기업입니다. Nilfisk는 진공 청소기, 바닥 청소 장비, 고압 세척기 및 세제를 포함한 광범위한 카탈로그를 제공합니다. 건식 진공 청소기 Nilfisk의 제품은 파편, 먼지 또는 작은 액체 유출을 청소하는 데 이상적입니다. 이 진공 청소기에는 최대 13갤런의 진공 청소된 액체 또는 파편을 저장할 수 있는 저장 탱크, 강력한 2/3단 모터로 먼지 및 오물을 강력하게 청소할 수 있으며 극한의 조건에서도 향상된 여과 기능을 제공하는 폴리에스터 스타 필터가 있습니다. . 이 진공 청소기는 강철 구조와 1000시간의 평균 부시 수명을 가지고 있어 열악한 산업 환경에서 원활한 작동을 보장합니다. 닐피스크 계약자 진공 작업자 의류 및 전동 공구에서 가루, 먼지 또는 칩을 수집하는 데 이상적입니다. 이 계약자 진공 청소기에는 먼지 축적을 방지하기 위한 집진기와 지면 공간을 절약하기 위한 벽 장착 메커니즘이 장착되어 있습니다. 강력한 1.6 HP 모터와 흡입 수준을 조정하기 위한 전원 조절기가 있습니다. 광범위한 건식 진공 청소기, 계약자 진공 청소기, 중요 영역 진공 청소기, 상점 진공 청소기, 냉각수 청소기 및 관련 액세서리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
상세 보기견적요청
진공 청소기 부착물 및 액세서리(134 제품)
진공 청소기 호스(3 제품)
진공 청소기 구매(35 제품)
진공 청소기 가방 및 필터(57 제품)
진공 청소기 액세서리 키트(14 제품)
배낭 진공 청소기(1개 상품)
임계 영역 진공(9 제품)
핸드 헬드 및 캐니스터 진공 청소기(1개 상품)
파트(부품)(1개 상품)
바닥 기계 패드(1개 상품)
대 면적 진공 청소기(1개 상품)
닐피스크 소개
Nilfisk는 산업용 바닥 청소, 유지 관리, 자동 청소 및 바닥 관리와 같은 응용 분야를 위한 청소 솔루션의 선도적인 혁신 기업입니다. Nilfisk는 진공 청소기, 바닥 청소 장비, 고압 세척기 및 세제를 포함한 광범위한 카탈로그를 제공합니다. 건식 진공 청소기 Nilfisk의 제품은 파편, 먼지 또는 작은 액체 유출을 청소하는 데 이상적입니다. 이 진공 청소기에는 최대 13갤런의 진공 청소된 액체 또는 파편을 저장할 수 있는 저장 탱크, 강력한 2/3단 모터로 먼지 및 오물을 강력하게 청소할 수 있으며 극한의 조건에서도 향상된 여과 기능을 제공하는 폴리에스터 스타 필터가 있습니다. . 이 진공 청소기는 강철 구조와 1000시간의 평균 부시 수명을 가지고 있어 열악한 산업 환경에서 원활한 작동을 보장합니다. 닐피스크 계약자 진공 작업자 의류 및 전동 공구에서 가루, 먼지 또는 칩을 수집하는 데 이상적입니다. 이 계약자 진공 청소기에는 먼지 축적을 방지하기 위한 집진기와 지면 공간을 절약하기 위한 벽 장착 메커니즘이 장착되어 있습니다. 강력한 1.6 HP 모터와 흡입 수준을 조정하기 위한 전원 조절기가 있습니다. 광범위한 건식 진공 청소기, 계약자 진공 청소기, 중요 영역 진공 청소기, 상점 진공 청소기, 냉각수 청소기 및 관련 액세서리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 제트 도구
- 엑세어
- 스티 마린
- 스택빈
- 키샤프트
- 스프링 핀
- 초음파 유량계 감지기 액세서리
- 진공 이젝터
- 테스터 키트
- 에어 체인 호이스트
- TRICO 노즐 장착 팩
- BUSSMANN 반도체 퓨즈
- LEGRIS 3804 시리즈 유니온 티
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 작동 공압 다이어프램 밸브, 플랜지형, FKM O-링
- WESTWARD 목재 데크 플랫폼 트럭
- RUD CHAIN WPPH-S 파워포인트 유니버셜 커넥션 호이스트 링
- GLOBE SCIENTIFIC 라벨 시트, Cryo, 67 x 25mm 크기
- MUELLER INDUSTRIES 101MDT 무소음 체크 밸브