그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래치 클램프 |
베이스 길이 | 1.94 " |
기본 너비 | 2.63 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 750 파운드 |
후크 조정 범위 | 100mm |
후크 유형 | 제이 후크 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 2.58 " |
전체 길이 | 15.8267 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-330.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.69 |
선박 높이 (cm) | 6.55 |
선박 길이 (cm) | 30.2 |
선박 폭 (cm) | 4.93 |
원산지 | US |
Destaco 371-M-100 풀 액션 래치 클램프는 드럼/컨테이너/용기에 뚜껑 또는 액세스 커버를 빠르게 클램핑하거나 래칭합니다. Destaco 371-M-100 풀액션 래치 클램프에는 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 장착되어 있어 쉽고 안전하게 장착할 수 있습니다. 클램프는 장치가 전방 및 후방 위치에서 토글할 수 있도록 직접적인 직선 방향으로 힘을 가합니다. 이것은 작업자가 때때로 클램프를 필요로 하는 상황에서 특히 유용합니다. 이 371-M-100 후크 클로즈 클램프에는 한 손으로 편리하고 유연하게 작동할 수 있도록 래치 플레이트와 썸 컨트롤 레버가 함께 제공됩니다. 750lb의 최대 하중을 지탱할 수 있습니다. 이 Destaco 클램프는 표준 길이보다 100mm 더 긴 후크를 가지고 있으며 구조적 강성과 내구성을 위한 강철 구조가 특징입니다. 반대쪽 래치와 적절하게 정렬된 핸들로 구성되어 있으므로 핸들을 다시 잠금 위치로 끌어내릴 수 있으므로 래칭 도어 및 몰딩 클로저와 같은 물체를 닫는 데 적합합니다.
이 Destaco 371-M-100 풀 액션 래치 클램프는 다양한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 고정 및 몰딩 클로저, 액세스 도어 및 실링 챔버 도어와 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
A. 클램프의 유지 능력 또는 유지력은 자동차 부품을 조립하거나 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서를 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.