항목 | 래치 클램프 |
베이스 길이 | 1.94 " |
기본 너비 | 2.63 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 750 파운드 |
후크 조정 범위 | 25mm |
후크 유형 | 제이 후크 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 2.58 " |
전체 길이 | 12.874 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-330.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
UPC | 696449483384 |
선박 중량 (kg) | 0.69 |
선박 높이 (cm) | 6.55 |
선박 길이 (cm) | 30.2 |
선박 폭 (cm) | 4.93 |
원산지 | US |
Destaco 371-M-25 풀 액션 래치 클램프는 자동차, 항공 우주, 금속 가공, 식품 및 포장 산업의 래칭, 몰딩 및 조립 작업에 매우 적합합니다. 이 풀 액션 래치 클램프는 장치를 작업 테이블이나 평평한 표면에 장착할 수 있는 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 특징입니다. Destaco 371-M-25 당김 동작 래치 클램프는 뚜껑, 도어 및 커버의 몰딩 및 고정 폐쇄에 도움이 되며 작업 표면에 재료를 고정하는 동안 착탈식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 또한 이 풀 액션 래치 클램프는 클램프가 맞물릴 때 수직 위치로 밀고 아래로 눌러 잠금 위치에 도달하는 레버 핸들을 사용하여 클램프 장치를 제자리에 고정하는 데 도움을 주어 빠르고 피로도가 적은 클램핑 작업을 보장합니다. 이 클램프 장치는 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 도구를 작동하기 위한 핸들 및 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스의 세 가지 주요 구성 요소에 의존합니다. 클램프의 간단한 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 수평 또는 수직으로 당겨 베이스와 평행한 힘을 생성하고 항목을 고정합니다. 이 당김 동작 래치 클램프에는 쉽게 조정할 수 있는 나사 J 후크(표준 후크보다 3mm 더 깁니다)가 장착되어 있으며 한 손으로 조작할 수 있는 특허받은 엄지 컨트롤 레버가 있습니다. Destaco 25-M-371 풀 액션 래치 클램프는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 강철로 만들어졌으며 최대 25lb의 하중을 견딜 수 있습니다.
A. 이 풀 액션 래치 클램프는 3가지 주요 구성 요소에 따라 달라집니다. 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스입니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들을 수평으로 당겨 베이스와 평행한 힘을 생성하고 작업 항목을 꽉 쥐게 됩니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.