그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.37 " |
베이스 길이 | 1" |
클램프 암 길이 | 0.85 " |
클램프 암 스타일 | U-바 열기 |
클램프 바 오프닝 | 90도 |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 60도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 0.77 " |
보유 용량 | 150 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 직진 |
전체 높이 | 1.72 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-213-u.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 4.6 |
선박 길이 (cm) | 4.14 |
선박 폭 (cm) | 0.91 |
원산지 | US |
Destaco 213-UB-L 수평 홀드 다운 클램프는 목공 및 제조 분야에서 평평한 표면에 공작물을 고정하는 데 적합합니다. 데스타코 수평 홀드 다운 클램프 작업 전반에 걸쳐 공작물을 반복적으로 고정/분리하는 데 사용됩니다. U자형 개방형 클램핑 바가 특징이며, 정지 시간을 줄이고 다양한 응용 분야를 위한 별도의 클램프 구매를 방지하기 위해 홀딩 바 길이를 따라 조정 가능한 네오프렌 스핀들을 장착하도록 설계되었습니다. 이 기능을 통해 작업자는 암 익스텐션, 클램핑 암 어댑터, 높이 및 길이 어댑터와 같은 액세서리를 부착하여 작업물의 크기에 따라 클램프를 조정할 수 있습니다. Destaco 213-UB-L 수평 홀드다운 클램프는 로우 프로파일 디자인과 열린 위치에서 큰 핸들 간극을 가지고 있어 작동 용이성을 높이고 클램프 설치 및 사용에 필요한 공간을 최소화합니다. 이 수동 토글 클램프는 긴 작동 수명을 제공하고 무거운 하중에서 구부러짐/깨짐을 방지하기 위해 강철 구조를 가지고 있습니다. 잠금 위치에서 베이스와 평행한 핸들이 있습니다. 이 핸들은 클램프 바를 열기 위해 위쪽으로 회전하거나 밀고 클램핑 암에 부착된 스핀들을 공작물에 대해 밀기 위해 아래쪽으로 회전합니다. Raptor Supplies 이 클램프는 스테인리스 스틸 구조, 플랜지 베이스 및 U 바 구성이 있는 변형으로 제공됩니다.
A. Raptor Supplies 플랜지 베이스(213-UL) 수평면에 설치하는 경우. Destaco는 또한 U 바가 있는 유사한 클램프를 제공합니다(213-UB) 고정 설계 및 빠른 설치용. Destaco 213-UB-L 클램프와 관련된 추가 변형은 다음을 참조하십시오. Destaco 213 시리즈 클램프 우리 웹 사이트의 페이지.
A. U-바 스타일의 수평 홀드다운 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되어 플랫 팁 접합된 네오프렌 스핀들을 공작물에 대해 밀고 작업 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 클램프 핸들의 잠금 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 베이스에 수직 또는 수직 방향인 반면, 수평 토글 클램프는 수평 방향 또는 베이스에 평행하게 배치됩니다.
A. "유지 능력" 또는 유지력이라는 용어는 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비, 공작물 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 브랜드의 기계식 클램프를 재구축하거나 수리하는 데 사용하는 것이 좋습니다.
A. 빨간색 핸들은 조작자에게 작동 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시기를 알려줍니다.
A. 예, Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모를 견디고 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.