Destaco 213-UL 수평 고정 클램프는 제조 및 목공 시설에서 평평한 표면에 공작물을 고정하는 데 적합합니다. 이 플랜지 베이스 수평 클램프는 동일한 공작물에서 반복적으로 작업해야 하는 애플리케이션에 이상적입니다. 클램프 설치 및 사용을 위한 공간 요구 사항을 최소화하는 로우 프로파일 디자인이 특징이므로 제한된 공간에서 쉽게 작동할 수 있습니다. Destaco 수평 홀드 다운 클램프의 U자형 바는 홀딩 바 길이를 따라 빠른 스핀들 조정이 가능하도록 설계되었습니다. 이를 통해 작업자는 작업물의 크기에 따라 토글 클램프를 조정할 수 있습니다. 개방형 U 바는 현장에서 암 익스텐션을 부착할 수 있어 다양한 응용 분야를 수용할 수 있습니다. 이 Destaco 토글 클램프는 플랫 팁 네오프렌 스핀들이 있어 작업 내내 작업물을 고정시키고 풀림/미끄러짐을 방지합니다. Destaco 213-UL 수평 홀드 다운 잠금 클램프는 강도 및 내마모성을 보장하는 동시에 무거운 하중에서 굽힘/파손을 방지하는 탄소강 구조를 사용합니다. Destaco 213 시리즈 클램프 플랫 쿠션 네오프렌 및 육각 헤드 스테인리스 스틸 스핀들 변형으로 제공 Raptor Supplies.
용도 :
- Destaco 213-UL 수평 홀드 다운 클램프는 조립 작업 수행, 클로저 및 고정 장치 확인, 다양한 산업 시설의 목공 작업용으로 설계되었습니다. 이 클램프는 식품 및 포장 및 용접 작업에도 사용할 수 있습니다.
특징:
- Destaco 213-UL 수평 홀드다운 토글 잠금 클램프는 조정 가능한 플랫 팁 네오프렌 스핀들과 함께 제공되어 공작물을 제자리에 단단히 고정하고 작동 중 원치 않는 공작물 움직임을 방지합니다.
- 클램프의 탄소강 구조는 열악한 산업 환경에 대한 손상/마모를 최소화합니다.
- Destaco 수평 홀드다운 클램프는 좁은 공간에서 쉽게 클램핑할 수 있도록 로우 프로파일 디자인이 특징입니다.
- 평평한 표면/작업대에 쉽게 설치할 수 있도록 두 쌍의 장착 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다.
- 핸들에는 작동 중 손이 미끄러지는 것을 방지하기 위한 플라스틱 그립이 있습니다.
- Destaco는 또한 다양한 로우 프로파일을 제공합니다. 수평 홀드 다운 클램프 J 후크 스타일 클램핑 암, 로우 프로파일 T 스타일 핸들 및 Toggle Lock Plus 지원 클램프와 같은 다양한 구성 및 스타일.
호환 액세서리:
- Destaco 102111 플랜지 와셔는 플랜지의 볼트 및 개스킷을 조이기 위한 충분한 하중을 유지하는 데 사용됩니다.
표준 및 승인 :
- Destaco 213-UL 수평 고정 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015와 같은 국제 산업 표준을 준수하여 제조됩니다.
설치:
- Destaco 213-UL 수평 홀드 다운 클램프에는 평평한 표면/작업대에 안전하게 설치할 수 있도록 두 쌍의 장착 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다. 요구 사항에 따라 이 토글 클램프는 스크루드라이버를 사용하여 4개의 나사를 간단히 풀면 쉽게 제거할 수 있습니다.
자주 묻는 질문:
Q. 이 브랜드는 다른 베이스 장착 스타일의 수평 고정 클램프를 제공합니까?
A. 예, 이 플랜지 베이스 변형 외에도 Destaco는 직선 베이스도 제공합니다(데스타코 213-UB & 데스타코 213-UB-L) 수평 홀드 다운 클램프.
Q. 수평 고정 클램프는 어떻게 작동합니까?
A. 일부 U 바 스타일 클램핑 암 클램프에는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 육각 헤드 스테인리스 스틸 스핀들이 있습니다. 이 핸들 움직임은 공작물에 대해 스핀들을 밀고 작동 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
Q. 수평 홀드다운 클램프란 무엇입니까?
A. Destaco 수평 홀드 다운 클램프는 금속 가공 및 목공과 같은 다양한 산업 응용 분야에서 공작물을 평평한 표면/작업대에 대해 고정 상태로 유지하도록 설계되었습니다.
Q. 클램프 측면에서 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 제조 공정 중에 판금 또는 장비를 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
Q. 수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 무엇입니까?
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 핸들의 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직으로(베이스에 수직으로) 배치되는 반면, 수평 토글 클램프의 경우에는 수평으로(베이스에 평행하게) 배치됩니다.
Q. 조임력이란 무엇을 의미합니까?
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
Q. 재조립 시 Destaco 클램프와 함께 사용하기 위해 권장되는 그리스는 무엇입니까?
A. 기계식 클램프의 원활한 작동과 내구성을 위해 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스 사용을 권장합니다.
Q. 데스타코 클램프 손잡이의 붉은색은 무엇을 의미하나요?
A. Destaco 클램프의 빨간색 핸들은 인식 가능한 영역을 나타냅니다. 이는 작업자/작동자에게 작동 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 위치를 알리기 위해 수행됩니다. 색상은 클램프 작동에 추가적인 의미가 없습니다.