항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.37 " |
베이스 길이 | 1" |
클램프 암 길이 | 1.42 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 90도 |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 60도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 0.77 " |
보유 용량 | 150 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 직진 |
전체 높이 | 1.72 " |
전체 길이 | 4.050 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-213-u.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
UPC | 461661583842 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 4.6 |
선박 길이 (cm) | 4.14 |
선박 폭 (cm) | 0.91 |
원산지 | US |
Destaco 213-UB 수평 고정 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하는 데 사용됩니다. 반복적인 작업을 수행할 때 탈착식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. Destaco 213-UB 수평 고정 클램프는 핸들, 레버 시스템 및 고정 막대와 함께 제공됩니다. 스테인레스 스틸로 만들어졌으며 클램핑 바에 평행한 수평 핸들이 있습니다. 이 홀드다운 토글 클램프에는 낮은 U자형 홀드다운 바와 플랜지 베이스가 있습니다. 고정 막대는 물체가 움직이지 않도록 하고 레버 시스템은 물체에 충분한 압력을 가하여 공작물을 안정적으로 유지합니다. 이 클램프는 클램프 자체를 움직이지 않고 공작물을 고정하고 풀 수 있는 고정 설계가 특징입니다. Destaco 213-UB 수평 홀드 다운 클램프는 잠금 또는 잠금 해제를 위해 약간의 노력으로 강력한 클램핑력을 적용하는 연결 시스템을 통합합니다. 턱에 스프링이 장착되어 몇 번의 조정 후에 제자리에 고정됩니다. 이 Destaco 토글 클램프에는 클램프의 압력을 자동으로 조정하는 자동 압력 조정 시스템이 있습니다. 이를 통해 다양한 크기의 공작물을 클램핑할 수 있습니다.
Destaco 213-UB 수평 홀드다운 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 연삭, 용접, 조립, 가공 및 금속 가공과 같은 응용 분야에 적용할 수 있도록 다양한 기능 조합을 제공합니다.
A. 수평 핸들 토글 클램프는 오버 센터 잠금 동작을 사용하여 잠긴 위치에서 공작물이나 고정구를 고정합니다.
A. 토글 클램프는 매우 유연합니다. 수평 및 수직 홀드 다운 토글 클램프의 유일한 차이점은 핸들과 바이며 둘 다 다른 방향으로 움직입니다. 수평 클램프는 클램프가 잠겨 있을 때 핸들이 수평으로(베이스에 평행) 위치하는 반면 수직 클램프는 클램핑될 때 핸들이 수직으로(베이스에 수직) 위치합니다.
A. Destaco 홀드 다운 액션 클램프는 표면을 장착하는 도구에 수직인 아래쪽 방향으로 힘을 가합니다. 그들은 수직 및 수평 스타일로 제공됩니다.
A. 사양을 확인하면 토글 클램프 용량을 확인할 수 있습니다. 제조업체의 제품 사양은 목 깊이 및 턱 열림에 대한 정보로 구성됩니다. 또한 당사의 전담 조달 팀에 정확한 안내를 요청할 수 있습니다.
A. Destaco 수동 토글 클램프는 안전하고 인체공학적인 방식으로 부품을 고정 장치에 단단히 고정합니다. 이러한 빠른 작동 클램프는 생산성과 사이클 시간을 향상시킵니다.
A. 토글 클램프는 유지 용량이 다른 여러 변형으로 제공됩니다. 특정 토글 클램프의 용량은 클램핑 플레이트(가장 높은 위치)와 작업대 사이의 거리를 계산하여 측정할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.