그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 0.53 x 0.75 " |
클램프 암 길이 | 1.42 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 90도 |
지름 | 0.170 " |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 60도 |
클램프 암 아래 높이 | 0.66 " |
보유 용량 | 150 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.390 " |
전체 길이 | 4.050 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-213-u.pdf |
스핀들 | 육각 머리 SS |
스레드 크기 | 10-32 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수평 핸들 홀드 다운, SS |
UPC | 697437521392 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
수평 홀드 다운 클램프 작업 전반에 걸쳐 반복적인 클램핑/언클램핑을 위해 평평한 표면에 대해 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. 잠금 위치에서 베이스와 평행한 핸들이 특징입니다. Destaco 213 시리즈 수평 고정 클램프 개방 위치에서 로우 프로파일 디자인과 큰 핸들 간극을 가져 작업 용이성을 높이고 클램프 설치 및 사용에 필요한 공간을 최소화합니다. Destaco 213-USS 수평 홀드 다운 클램프에는 홀딩 바 길이를 따라 육각 헤드 스테인리스 스틸 스핀들을 장착하기 위한 U자형 클램핑 바가 장착되어 다양한 크기의 공작물에 따라 조정하여 가동 중지 시간을 줄입니다. 이 클램프는 마모성 환경에서 내식성 및 내구성을 위해 스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다. 핸들은 클램프 바를 열 때 위쪽으로 회전하거나 밀고 클램핑 암에 부착된 스핀들을 작업물에 대고 밀 때 아래쪽으로 회전합니다. 이 클램프에는 수평 작업물/표면에 빠르게 설치할 수 있는 플랜지 베이스가 있습니다. Raptor Supplies 이 클램프는 강철 구조, 직선 베이스 및 개방형 바 구성이 있는 변형으로 제공됩니다.
Destaco 213-USS 수평 홀드다운 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 고정물, 조립, 용접 및 목공 작업을 점검하는 데 이상적입니다. 또한 챔버 도어, 뚜껑, 덮개 및 액세스 도어와 같은 고정물을 고정하고 닫는 데 사용할 수 있습니다.
A. Raptor Supplies 강철 구조의 변형으로 이러한 수동 클램프를 제공합니다(213-U) 구조 강도. Destaco는 또한 직선 베이스를 가진 유사한 클램프를 제공합니다(213-UB) 수직 표면에 빠르게 설치할 수 있습니다.
A. U-bar 스타일의 수평 홀드 다운 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되어 스핀들을 공작물에 대고 밀고 작업 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 클램프 핸들의 잠금 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향 또는 베이스에 수직인 반면, 수평 토글 클램프는 수평 방향 또는 베이스에 평행합니다.
A. "유지 용량" 또는 유지력이라는 용어는 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비, 공작물 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하여 브랜드의 기계식 클램프를 수리하거나 수리할 것을 권장합니다.
A. 빨간색 핸들은 조작자에게 작동 핸들의 위치와 언제 잡아야 하는지 알려줍니다.
A. 예, Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모를 견디고 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
A. Destaco는 요청 시 맞춤형 버전의 클램프를 제공할 수 있습니다. 다양한 색상의 핸들부터 클램프에서 Destaco 로고를 제거하는 것까지 사용자 정의할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.