항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 0.63 x 0.63 " |
클램프 암 길이 | 0.93 " |
클램프 암 스타일 | 낮은 U-바 |
클램프 바 오프닝 | 90도 |
지름 | 0.170 " |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 90도 |
클램프 암 아래 높이 | 0.4 " |
보유 용량 | 100 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.060 " |
전체 길이 | 2.740 " |
제품 데이터 시트 | destaco-206-ss.pdf |
스핀들 | 육각 머리 SS |
스레드 크기 | 8-32 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수평 핸들 홀드 다운, SS |
UPC | 689997458478 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 206-SS 수평 고정 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하는 데 사용됩니다. 이 장치에는 U자형 홀드다운 바와 플랜지 베이스가 있습니다. 반복적인 작업을 수행할 때 탈착식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. Destaco 206-SS 수평 고정 클램프는 핸들, 레버 시스템 및 고정 막대와 함께 제공됩니다. 이 홀드 다운 토글 클램프는 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 클램핑 바에 평행한 수평 핸들이 있습니다. 고정 막대는 물체가 움직이지 않도록 하고 레버 시스템은 물체에 충분한 압력을 가하여 물체를 안정적으로 유지합니다. 이 클램프는 클램프 자체를 움직이지 않고 공작물을 고정하고 풀 수 있는 고정 설계가 특징입니다. Destaco 206-SS 수평 홀드 다운 클램프는 잠금 또는 잠금 해제를 위해 약간의 노력으로 강력한 클램핑력을 적용하는 연결 시스템을 통합합니다. 몇 번의 조정 후에 공작물을 제자리에 고정하기 위해 턱에 스프링이 장착되어 있습니다. 이 Destaco 토글 클램프에는 클램프의 압력을 자동으로 조정하는 자동 압력 조정 시스템이 있습니다. 이를 통해 다양한 크기의 공작물을 클램핑할 수 있습니다.
Destaco 206-SS 수평 홀드다운 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 연삭, 용접, 조립, 가공 및 금속 가공과 같은 응용 분야에 적용할 수 있도록 다양한 기능 조합을 갖추고 있습니다.
A. Destaco 홀드다운 토글 클램프는 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용합니다. 뉴턴(N)으로 지정된 포장 자체의 클램핑력을 볼 수 있습니다. 토글 클램프의 크기와 함께 이 정보를 사용하여 도구가 나무 조각에 가해야 하는 압력의 정도를 계산합니다. 나무 조각이 클수록 더 큰 압력이 필요합니다.
A. 예, Raptor Supplies 마모된 장치를 교체하고 마모/뒤틀림/굴곡으로 인한 손상으로부터 장치를 보호하기 위해 고정 클램프용 Destaco 스핀들을 제공합니다. 플랫 팁 및 스위블 풋 변형으로 제공됩니다.
A. 조이는 힘은 나무 조각에 가해지는 힘의 양입니다. 이것은 작업자가 토글을 닫고 잠글 때 발생합니다. 일반적으로 최대 조임력은 클램프의 총 고정력의 약 80%입니다.
A. Destaco 홀드 다운 액션 클램프는 아래쪽 방향으로 힘을 가합니다. 표면에 장착된 도구에 수직입니다. 수직 및 수평 스타일로 제공됩니다.
A. 토글 클램프는 매우 유연합니다. 수평 및 수직 홀드다운 토글 클램프의 차이점은 핸들과 바이며 둘 다 다른 방향으로 움직입니다. 수평 클램프는 클램프가 잠겨 있을 때 핸들이 수평으로(베이스에 평행) 위치하는 반면 수직 클램프는 클램핑될 때 핸들이 수직으로(베이스에 수직) 위치합니다.
A. 수평 토글 클램프는 오버 센터 잠금 동작을 사용하여 공작물이나 고정 장치를 잠금 위치에 고정합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때는 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다. 공기압 실린더 씰을 사용하는 경우 Magnalube G 그리스를 사용하십시오. 우수한 상태로 유지하려면 윤활유 몇 방울만 있으면 됩니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 토글 클램프의 유지력 또는 클램핑 압력은 애플리케이션을 시작하기 전에 고려해야 할 중요한 요소입니다. 작업자는 클램핑하는 동안 공작물에 적절한 양의 압력을 가해야 합니다. 작업물에 심각한 손상을 줄 수 있으므로 권장 압력을 초과하지 않는 것이 좋습니다. 너무 작은 무게도 이상적이지 않습니다.
프로덕트 | 모델 | 클램프 암 스타일 | 클램프 암 아래 높이 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 처리 | 클램프 암 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206-HSS | 높은 U-바 | 0.75 " | 100 파운드 | 아니 | 스테인리스 강 | 플랜지 | 호라이즌 | 0.93 " | ₩ 105,560 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.