항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.31 " |
베이스 길이 | 0.94 " |
기본 너비 | 0.94 " |
클램프 암 길이 | 0.93 " |
클램프 암 스타일 | 높은 U-바 |
클램프 바 오프닝 | 90도 |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 90도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 0.75 " |
보유 용량 | 100 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.06 " |
전체 길이 | 2.740 " |
제품 데이터 시트 | destaco-206-ss.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.9 |
선박 길이 (cm) | 2.69 |
선박 폭 (cm) | 0.51 |
원산지 | US |
Destaco 206-HSS 수평 홀드다운 클램프는 재료/작업물을 목공 시설의 작업대에 고정하도록 설계되었습니다. 이 홀드다운 액션 클램프는 작업 내내 반복적으로 공작물을 고정/분리해야 하는 작업에 적합한 선택입니다. 빠른 스핀들 조정을 보장하도록 설계된 U자형 막대가 특징입니다(스테인리스 스틸 육각 헤드 스핀들). 이 기능을 통해 사용자는 다양한 크기의 공작물에 대해 토글 클램프를 조정할 수 있습니다. 이 수평 고정 클램프는 표준 클램핑 암과 스핀들을 사용할 때 긴 수명 주기를 보장하도록 설계되었습니다. 이 클램프에는 플라스틱 그립 핸들이 있어 클램핑하는 동안 최대한의 레버리지를 제공하고 장기간 사용 시 사용자의 편안함을 보장합니다. Destaco 206-HSS 수평 고정 토글 잠금 클램프는 높은 충격 강도를 제공하고 열악한 산업 환경에 대한 손상/마모를 최소화하는 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. 그러나 이 토글 클램프는 용접 및 기계 가공용으로 권장되지 않습니다. Destaco 206 시리즈 클램프는 낮은 U 바 스타일 디자인으로도 제공됩니다. Raptor Supplies.
A. 예, Destaco 206-HSS 플랜지 베이스, 높은 U 바 변형 외에도 브랜드는 플랜지 베이스, 낮은 U 바 스타일도 제공합니다. Destaco 206-SS 수평 클램프 뿐만 아니라.
A. Destaco 수평 홀드다운 액션 클램프는 수평으로 배치된 핸들을 특징으로 하며 목공 및 금속 가공 작업과 같은 다양한 산업 응용 분야를 위해 평평한 표면/작업대에 공작물을 고정시키는 데 적합합니다.
A. Destaco 206-HSS 수동 고정 클램프와 같은 일부 U바 스타일 클램핑 암 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동됩니다. 이 수평 핸들 움직임은 작업물에 대해 암을 밀고 작동 중에 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 차이점은 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향(베이스에 수직)인 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평 방향(베이스에 평행)입니다.
A. 기계식 클램프의 원활한 작동과 내구성을 위해 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스 사용을 권장합니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 클램프도 사용할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 클램프 암 스타일 | 클램프 암 아래 높이 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 처리 | 클램프 암 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206-SS | 낮은 U-바 | 0.4 " | 100 파운드 | 아니 | 스테인리스 강 | 플랜지 | 호라이즌 | 0.93 " | ₩ 105,560 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.