항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.25 " |
베이스 길이 | 2.41 " |
클램프 암 길이 | 0.74 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 90도 |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 80도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 0.32 " |
보유 용량 | 60 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지, 오른쪽 |
전체 높이 | 0.67 " |
전체 길이 | 2.710 " |
제품 데이터 시트 | destaco-205-sss.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
UPC | 697437520555 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 3.33 |
선박 길이 (cm) | 2.06 |
선박 폭 (cm) | 0.56 |
원산지 | US |
데스타코 205 시리즈 수평 홀드 다운 클램프는 목공, 금속 가공 및 제조 응용 분야에서 평평한 수평 표면에 공작물을 고정하는 데 이상적입니다. Destaco의 수평 고정 클램프 중 가장 작기 때문에 제한된 공간에서 작동하기에 이상적입니다. 이러한 수동 클램프는 작업 전반에 걸쳐 공작물을 반복적으로 클램핑/분리해야 하는 애플리케이션에 사용됩니다. 잠금 위치에 있을 때 베이스와 평행한 인체공학적 핸들이 특징입니다. Destaco 205-UR 클램프에는 조정 가능한 네오프렌 스핀들을 장착하기 위한 U자형 클램핑 바가 장착되어 있어 가공물이 느슨해지는 것을 방지하고 작업 내내 고정된 상태를 유지합니다. 이 기능은 가동 중지 시간을 줄이고 작업자가 다양한 크기의 작업물에 따라 토글 클램프를 조정할 수 있도록 합니다. 이 홀드 다운 클램프는 강도를 위해 강철로 만들어지고 거친 사용으로 인한 손상/마모를 최소화합니다. 수평면/작업물에 설치하기 위한 오른쪽 플랜지 베이스가 있습니다. Raptor Supplies 내식성을 위해 스테인리스 스틸 구조로 된 변형으로 이 클램프를 제공합니다. 수평면에 설치하기 위한 플랜지 베이스; 고정 스핀들 포지셔닝을 위한 솔리드 클램핑 바.
Destaco 205-UR 수평 홀드다운 클램프는 항공우주, 소비재, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 고정 장치, 조립, 목공 및 경량 클램핑 작업을 확인하는 데 이상적으로 사용됩니다. 또한 챔버 도어, 뚜껑, 덮개 및 액세스 도어와 같은 다양한 고정 장치를 닫는 데 사용할 수 있습니다.
A. Raptor Supplies 플랜지 베이스(205-U), 왼쪽 플랜지 베이스(205-UL) 및 스트레이트 베이스(205-UB). Destaco는 견고한 클램핑 바가 있는 유사한 클램프도 제공합니다(205-SR) 고정 스핀들 포지셔닝의 경우.
A. AU 바 스타일의 수평 홀드 다운 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되어 플랫 팁 본드 네오프렌 스핀들을 공작물에 대해 밀고 작업 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 클램프 핸들의 잠금 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향 또는 베이스에 수직인 반면, 수평 토글 클램프는 수평 방향 또는 베이스에 평행합니다.
A. "유지 용량" 또는 유지력이라는 용어는 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비, 공작물 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하여 브랜드의 기계식 클램프를 수리하거나 수리할 것을 권장합니다.
A. 빨간색 핸들은 조작자에게 작동 핸들의 위치와 언제 잡아야 하는지 알려줍니다.
A. 예, Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모를 견디고 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.