항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.25 " |
베이스 길이 | 2.41 " |
클램프 암 길이 | 0.73 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 90도 |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 80도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 0.44 " |
보유 용량 | 60 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 직진 |
전체 높이 | 0.84 " |
전체 길이 | 2.710 " |
제품 데이터 시트 | destaco-205-sss.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
UPC | 697437520524 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 3.33 |
선박 길이 (cm) | 2.06 |
선박 폭 (cm) | 0.56 |
원산지 | US |
Destaco 205-UB 수평 고정 클램프는 제조 및 목공 시설에서 평평한 표면에 공작물을 고정하는 데 이상적입니다. 이 홀드 다운 액션 클램프는 동일한 공작물에서 반복적으로 작업해야 하는 애플리케이션에 권장됩니다. 클램프 설치 및 사용을 위한 공간 요구 사항을 최소화하는 로우 프로파일 디자인이 특징이므로 제한된 공간에서 쉽게 작동할 수 있습니다. 이 토글 클램프에는 네오프렌 스핀들이 있어 작업 내내 작업물을 고정시키고 풀림/미끄러짐을 방지합니다. 또한 U자형 바와 통합되어 홀딩 바 길이에 따라 빠른 스핀들 조정이 가능합니다. 이는 작업자가 작업물의 크기에 따라 토글 클램프를 조정하는 것을 용이하게 합니다. Destaco 205-UB 수평 고정 클램프는 강철로 제작되어 구조적 강성을 보장하고 노출된 표면의 부식을 방지합니다. 이 수평 홀드다운 클램프는 쉬운 장착을 위한 직선 베이스를 가지고 있으며 최대 60lb의 하중을 지탱할 수 있습니다. 바 및 핸들을 각각 최대 90도 및 80도까지 열 수 있습니다.
Destaco 205-UB 수평 고정 클램프는 다양한 산업 시설에서 목공, 클로저 및 고정 장치 점검, 용접 및 조립 작업을 위해 설계되었습니다.
Destaco 205-UB 수평 고정 클램프는 환경 건강, 사용자 안전 및 클램프의 효율적인 성능에 대한 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 산업 표준을 준수합니다.
A. Destaco 수평 고정 클램프는 공작물을 평평한 표면/작업대에 고정하도록 설계되었으며 금속 가공 및 목공과 같은 다양한 산업 분야에 이상적입니다.
A. 일부 U 바 스타일 클램핑 암 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 평평한 팁 접합된 네오프렌 스핀들을 특징으로 합니다. 이 핸들 움직임은 공작물에 대해 스핀들을 밀고 작동 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 클램핑 후 스핀들 너트를 풀거나 조임으로써 힘을 조절할 수 있습니다.
A. 고정력 또는 고정 용량은 조립 라인 또는 기타 제조 공정에서 판금 또는 장비를 고정하는 클램프의 기능을 나타냅니다.
A. 기계식 클램프의 원활한 작동과 내구성을 위해 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스 사용을 권장합니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 핸들의 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향(베이스에 수직)인 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평 방향(베이스에 평행)입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.