그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 0.62 x 0.62 " |
클램프 암 길이 | 0.76 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 90도 |
지름 | 0.170 " |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 80도 |
클램프 암 아래 높이 | 0.29 " |
보유 용량 | 75 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 0.670 " |
전체 길이 | 2.710 " |
제품 데이터 시트 | destaco-205-sss.pdf |
스핀들 | 육각 머리 SS |
스레드 크기 | 8-32 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수평 핸들 홀드 다운, SS |
UPC | 697437520593 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
수평 홀드 다운 클램프 핸들(잠금 위치에서 수평 또는 베이스에 평행)을 사용하여 클램핑 암과 부착된 스핀들을 공작물에 밀어 넣어 단단히 고정합니다. 이 수동 클램프는 목공, 금속 가공 및 제조 작업에서 반복적인 클램핑/분리가 필요한 공작물을 고정합니다. 데스타코 205 시리즈 수평 홀드 다운 클램프는 Destaco의 수평 홀드 다운 클램프 중 가장 작으며 제한된 공간에서의 작동/설치에 이상적입니다. Destaco 205-USS 클램프에는 가동 중지 시간을 줄이기 위해 다양한 크기의 공작물에 따라 스핀들 어셈블리를 유연하게 조정할 수 있는 U 클램핑 바가 장착되어 있습니다. 공작물이 느슨해지는 것을 방지하고 작업 내내 고정된 상태를 유지하기 위해 육각 헤드 스테인리스 스틸 스핀들과 함께 제공됩니다. 이 홀드다운 클램프는 마모성 환경에서 내부식성을 위해 스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다. 수평면/작업물에 설치할 수 있도록 플랜지형 베이스가 있습니다. 이 클램프는 75lb의 최대 하중 유지 용량을 제공합니다. Raptor Supplies 강도를 위해 강철 구조를 가진 변형으로 이 클램프를 제공합니다. 60lb의 최대 보유 용량; 고정된 위치에 스핀들을 수용하기 위한 견고한 클램핑 바.
Destaco 205-USS 수평 고정 클램프는 소비재, 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 조립, 고정물 검사, 목공 및 경량 클램핑 작업을 수행하는 데 사용됩니다. 또한 뚜껑, 챔버 도어, 덮개 및 액세스 도어와 같은 고정 장치의 폐쇄 작업에도 사용할 수 있습니다.
A. Raptor Supplies 강철 구조의 변형으로 이러한 수동 클램프를 제공합니다(205-U) 구조적 강도 및 60lb의 최대 고정 용량을 위해 Destaco는 견고한 클램핑 바(205-SSS) 부착된 스핀들의 고정 위치 지정용.
A. 수평 홀드 다운 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동하여 스핀들을 공작물에 대해 밀고 작동 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 클램프 핸들의 잠금 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향 또는 베이스에 수직인 반면, 수평 토글 클램프는 수평 방향 또는 베이스에 평행합니다.
A. 형체력 또는 가하는 힘은 죔쇠가 작업물을 고정하기 위해 가하는 실제 힘을 나타냅니다. 유지력 또는 용량은 제조 과정에서 측정된 클램프의 이상적인 강도 측정값을 제공합니다. 클램핑 힘은 일반적으로 클램핑 바의 스핀들 위치 및 클램프에 가해지는 반대력과 같은 여러 요인에 따라 유지 용량보다 작습니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하여 브랜드의 기계식 클램프를 수리하거나 수리할 것을 권장합니다.
A. 예, Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모를 견디고 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
A. Destaco는 요청 시 맞춤형 버전의 클램프를 제공할 수 있습니다. 다양한 색상의 핸들부터 클램프에서 Destaco 로고를 제거하는 것까지 사용자 정의할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.