항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.25 " |
베이스 길이 | 2.41 " |
클램프 암 길이 | 0.74 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 90도 |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 80도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 0.32 " |
보유 용량 | 60 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지, 왼쪽 |
전체 높이 | 0.67 " |
전체 길이 | 2.710 " |
제품 데이터 시트 | destaco-205-sss.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 3.33 |
선박 길이 (cm) | 2.06 |
선박 폭 (cm) | 0.56 |
원산지 | US |
Destaco 205-UL 수평 홀드 다운 클램프는 견고한 구조로 내구성을 제공합니다. 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정합니다. 이 홀드다운 클램프는 반복적인 작업을 수행할 때 탈착식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀하게 가공된 부품으로 구성됩니다. 이 수평 홀드 다운 클램프는 특정 애플리케이션에 필요한 고정물을 줄이는 높은 클램핑 기능을 제공합니다. Destaco 205-UL 수평 고정 클램프를 사용하면 작업물의 빈번한 움직임에 대해 걱정하지 않고 작업을 수행할 수 있습니다. 클램프가 맞물릴 때 직립 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정합니다. 이 Destaco 토글 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 연삭, 용접, 조립, 기계 가공 및 금속 가공 분야에 사용됩니다. 이 수평 홀드다운 클램프는 클램프 자체를 움직이지 않고 작업물을 고정 및 풀기 위한 고정 설계를 가지고 있습니다. 강도를 높이고 최대 60lb의 하중을 처리하기 위해 고강도 단조 합금강 클램핑 암과 통합되어 있습니다. Destaco 205-UL 수평 고정 클램프는 잠금 또는 잠금 해제에 적은 노력으로 강력한 클램핑력을 적용하는 연결 시스템을 통합합니다. 이 힘은 링크를 따라 전달되기 때문에 토글을 잠그거나 잠금 해제할 때 힘이 필요하지 않습니다.
Destaco 205-UL 수평 홀드다운 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 연삭, 용접, 조립, 가공 및 금속 제조와 같은 응용 분야에 적용할 수 있도록 다양한 기능 조합을 제공합니다.
A. 클램핑 후 스핀들 너트를 풀거나 조여 힘을 조정할 수 있습니다(마모, 비틀림 또는 구부러짐으로부터 보호하기 위해 선택된 장치와 함께 제공됨).
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직으로(베이스에 수직으로) 배치되는 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평으로(베이스에 평행하게) 배치됩니다.
A. 토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 압축하거나 늘립니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정할 수 있는 클램프의 능력을 의미합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.