항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.25 " |
베이스 길이 | 2.41 " |
클램프 암 길이 | 0.88 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 94도 |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 82도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 0.39 " |
보유 용량 | 60 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지, 오른쪽 |
전체 높이 | 0.67 " |
전체 길이 | 2.850 " |
제품 데이터 시트 | destaco-205-sss.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 3.33 |
선박 길이 (cm) | 2.06 |
선박 폭 (cm) | 0.56 |
원산지 | US |
Destaco 205-SR 수평 홀드 다운 토글 클램프는 홀드 다운 동작이 패스너를 효과적으로 대체할 수 있는 응용 분야용으로 설계되었습니다. 좁은 공간을 위한 컴팩트하고 낮은 높이의 디자인이 특징입니다. 이 수평 클램프에는 전면 또는 측면에서 조작할 수 있는 핸들이 장착되어 있습니다. 이 홀드 다운 클램프는 견고한 홀드 다운 바, 최대 94도의 클램프 바 개방 각도 및 60lb의 홀딩 용량을 특징으로 하는 플랜지 베이스와 함께 제공됩니다. 반복 작업을 수행할 때 이동식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. Destaco 205-SR 수평 홀드 다운 토글 클램프는 스테인리스 스틸로 제작되었으며 클램핑 바에 평행한 수평 핸들이 있습니다. 핸들, 레버 시스템 및 고정 막대가 함께 제공됩니다. 고정 막대는 물체가 움직이지 않도록 하고 레버 시스템은 물체에 충분한 압력을 가하여 작업을 위해 공작물을 안정적으로 유지합니다. 클램프 자체를 움직이지 않고 공작물을 고정하고 풀 수 있는 고정 설계가 특징입니다. 이 Destaco 수평 홀드 다운 클램프는 잠금 또는 잠금 해제를 위해 약간의 노력으로 강력한 클램핑력을 적용하는 연결 시스템과 통합되어 있습니다. 이 토글 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하는 데 사용됩니다. Destaco 205-SR 수평 고정 클램프는 클램프의 압력을 자동으로 조정하는 자동 압력 조정 시스템과 통합되어 있습니다. 이를 통해 다양한 크기의 공작물을 클램핑하고 압력 자체를 조정할 수 있습니다. Destaco 205-SR 수평 고정 토글 클램프에는 진동으로 인한 우발적인 열림을 방지하는 Toggle Lock Plus 해제 레버가 함께 제공됩니다.
Destaco 205-SR 수평 고정 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장, 소비재 산업의 조립, 경량 클램핑 및 목공 작업에 사용됩니다.
A. 수평 핸들 토글 클램프는 오버 센터 잠금 동작을 사용하여 잠긴 위치에서 공작물이나 고정구를 고정합니다.
A. 토글 클램프는 매우 유연합니다. 수평 및 수직 홀드다운 토글 클램프의 유일한 차이점은 핸들과 바입니다. 둘 다 다른 방향으로 움직입니다. 수평 클램프는 클램프가 잠겨 있을 때 핸들이 수평으로(베이스에 평행) 위치하는 반면 수직 클램프는 클램핑될 때 핸들이 수직으로(베이스에 수직) 위치합니다.
A. Destaco 홀드 다운 액션 클램프는 표면을 장착하는 도구에 수직인 아래쪽 방향으로 힘을 가합니다. 그들은 수직 및 수평 스타일로 제공됩니다.
A. 사양을 확인하면 토글 클램프 용량을 확인할 수 있습니다. 제조업체의 제품 사양은 목 깊이 및 턱 열림에 대한 정보로 구성됩니다. 또한 당사의 전담 조달 팀에 정확한 안내를 요청할 수 있습니다.
A. Destaco 수동 토글 클램프는 안전하고 인체공학적인 방식으로 부품을 고정 장치에 단단히 고정합니다. 이러한 빠른 작동 클램프는 생산성과 사이클 시간을 향상시킵니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.