그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 0.62 x 0.62 " |
클램프 암 길이 | 0.88 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 94도 |
지름 | 0.170 " |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 82도 |
클램프 암 아래 높이 | 0.36 " |
보유 용량 | 60 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 0.670 " |
전체 길이 | 2.850 " |
제품 데이터 시트 | destaco-205-sss.pdf |
스핀들 | 플랫 쿠션 네오프렌 |
스레드 크기 | M4 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수평 핸들 누르기 |
UPC | 697437520609 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 205-S 수평 고정 토글 잠금 클램프는 목공 시설의 작업대에 재료/작업물을 고정하는 데 이상적입니다. 이 수동 홀드다운 클램프는 작업 내내 반복적으로 공작물을 고정/분리해야 하는 작업에 적합한 선택입니다. Destaco 수평 홀드다운 클램프는 플라스틱 그립이 있는 곡선형 핸들을 갖추고 있어 클램핑하는 동안 최대한의 레버리지를 제공하고 장기간 사용 시 사용자의 편안함을 보장합니다. 이 수동 토글 클램프는 표준 클램핑 암과 스핀들을 사용할 때 긴 수명 주기를 보장하도록 설계되었습니다. 조정 가능한 네오프렌 스핀들 어셈블리가 함께 제공되어 작업 내내 공작물을 고정하고 풀림/미끄러짐을 방지합니다. 클램프의 강철 구조는 열악한 산업 환경에 대한 손상/마모를 최소화합니다. 그러나 이 토글 클램프는 가공 및 용접 작업에 권장되지 않습니다. Destaco 205 시리즈 클램프 또한 모든 스테인리스 스틸, 직선 베이스 U 바 및 플랜지 베이스 솔리드 바 스타일 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
A. Destaco 수평 고정 클램프는 금속 가공 및 목공과 같은 다양한 산업 응용 분야에서 사용하기 위해 평평한 표면/작업대에 작업물을 고정하도록 설계되었습니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 제조 공정 중에 판금 또는 장비를 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Destaco 205-S와 같은 일부 U 바 스타일 클램핑 암 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 플랫 팁 결합 네오프렌 스핀들을 특징으로 합니다. 이 핸들 움직임은 공작물에 스핀들을 밀고 작동 중에 스핀들이 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, 이 플랜지 베이스 솔리드 바 변형 외에도 Destaco는 직선 베이스 U 바(데스타코 205-UB) 및 플랜지 베이스 U 바(데스타코 205-U) 수평 클램프. 마모가 심한 조건용.
A. 기계식 클램프의 원활한 작동과 내구성을 위해 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스 사용을 권장합니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 핸들의 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향(베이스에 수직)인 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평 방향(베이스에 평행)입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.