그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | AC 기어 모터 |
베어링스 | 케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼 |
브레이크 | 5X400에 적응 가능 |
커패시터 필요 | 2MDV3 |
Enclosure | 엽니다 |
완전 부하 암페어 | 0.3 |
기어 케이스 재질 | 캐스트 알루미늄 다이 |
기어 소재 | 강철 또는 열처리 된 분말 금속 |
기어비 | 186:1 |
기어 타입 | 헬리컬 XNUMX 단계 / 스퍼 |
기어 | 1 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼 |
주거 | 캐스트 알루미늄 다이 |
Hz | 50/60 |
입력 HP | 1/80 |
길이 덜 샤프트 | 7.25 " |
윤활제/루브리컨트 | 영구 헤비 듀티 기어 오일 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 76 인치-파운드 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
설치 | 모든 위치 |
명판 RPM | 8.8 |
오버행 부하 | 90의 파운드 |
상 | 1 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
RPM 범위 | 0 ~ 15 |
씰 | 입력 및 출력 샤프트의 스프링 장착 립 유형 |
샤프트 방향 | 평행 |
열 보호 | 임피던스 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 2.72 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 8501104020 |
원산지 | US |
모델 | 기어 소재 | 베어링스 | 브레이크 | 기어비 | 기어 타입 | 기어 | 주거 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LNF7 | 소결 강 | 커버의 바늘, 모터의 다공성 슬리브 | - | 762:1 | 박차 | 스퍼 / 소결 강 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 206,797 | |
1LNF8 | 소결 강 | 커버의 바늘, 모터의 다공성 슬리브 | - | 529:1 | 박차 | 스퍼 / 소결 강 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 222,250 | |
1LNF9 | 소결 강 | 커버의 바늘, 모터의 다공성 슬리브 | - | 126:1 | 박차 | 스퍼 / 소결 강 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 226,817 | |
1LNG1 | 소결 강 | 커버의 바늘, 모터의 다공성 슬리브 | - | 63:1 | 박차 | 스퍼 / 소결 강 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 221,252 | |
1LNG2 | 소결 강 | 커버의 바늘, 모터의 다공성 슬리브 | - | 2976:1 | 박차 | 스퍼 / 소결 강 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 221,812 | |
1LPL2 | 아세틸 / 스틸 | 케이스의 다공성 청동 슬리브, 모터의 볼 | 디스크 | 27:1 | - | 아세틸 / 스틸 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 1,012,865 | |
1LPL6 | 아세틸 / 스틸 | 케이스의 다공성 청동 슬리브, 모터의 볼 | - | 27:1 | - | 아세틸 / 스틸 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 855,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.