PROTO 크로우 풋 렌치
스타일 | 모델 | 건설 | 드라이브 크기 | 마감재 | 헤드 스타일 | 자재 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J5321MCF | 합금강 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 합금강 | 2 3 / 32 " | 21mm | ₩ 90,475 | |
A | J5336MCF | 합금강 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 합금강 | 4 1 / 16 " | 36mm | ₩ 124,775 | |
A | J5346MCF | 합금강 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 합금강 | 4.5 " | 46mm | ₩ 155,890 | |
A | J5330MCF | 합금강 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 합금강 | 3.875 " | 30mm | ₩ 91,087 | |
A | J5327MCF | 합금강 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 합금강 | 3.5 " | 27mm | ₩ 96,670 | |
A | J5325MCF | 합금강 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 합금강 | 2 13 / 16 " | 25mm | ₩ 90,160 | |
A | J5338MCF | 합금강 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 합금강 | 4.375 " | 38mm | ₩ 126,542 | |
A | J5335MCF | 합금강 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 합금강 | 3 15 / 16 " | 35mm | ₩ 105,489 | |
A | J5332MCF | 합금강 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 합금강 | 3.875 " | 32mm | ₩ 102,095 | |
A | J5329MCF | 합금강 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 합금강 | 3 13 / 16 " | 29mm | ₩ 96,512 | |
A | J5326MCF | 합금강 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 합금강 | 3" | 26mm | ₩ 96,214 | |
A | J5342MCF | 합금강 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 합금강 | 4.437 " | 42mm | ₩ 148,365 | |
A | J5328MCF | 합금강 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 합금강 | 3 13 / 16 " | 28mm | ₩ 94,325 | |
A | J5324MCF | 합금강 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 합금강 | 2 13 / 32 " | 24mm | ₩ 89,862 | |
A | J5323MCF | 합금강 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 합금강 | 2 11 / 32 " | 23mm | ₩ 89,232 | |
A | J5322MCF | 합금강 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 합금강 | 2 7 / 32 " | 22mm | ₩ 92,050 | |
A | J5320MCF | 합금강 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 합금강 | 2 1 / 16 " | 20mm | ₩ 88,445 | |
A | J5341MCF | 합금강 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 합금강 | 4.437 " | 41mm | ₩ 130,060 | |
B | J4910MHFL | 강철 | 3 / 8 " | 전체 폴란드어 크롬 | 플레어 너트 | 강철 | 1 11 / 32 " | 10 | ₩ 51,467 | |
B | J4914MHFL | 강철 | 3 / 8 " | 전체 폴란드어 크롬 | 플레어 너트 | 강철 | 1.5 " | 14mm | ₩ 46,830 | |
B | J4916MHFL | 강철 | 3 / 8 " | 전체 폴란드어 크롬 | 플레어 너트 | 강철 | 1.625 " | 16mm | ₩ 48,650 | |
B | J4915MHFL | 강철 | 3 / 8 " | 전체 폴란드어 크롬 | - | - | 1.625 " | 15mm | ₩ 46,252 |
크로우 풋 렌치
프로토 크로 푸트 렌치는 주로 낮은 토크 응용 분야 및 표준 렌치 또는 래칫이 도달 할 수없는 도달하기 어려운 영역에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 렌치는 특허받은 잠금 홈이있는 미끄럼 방지 설계 (ASD) 개방형 끝단이있어 패스너를 단단히 잡고 회전하는 동안 미끄러지는 것을 방지하며 아치형 표면은 접촉력을 더 넓은 영역에 고르게 분산시킵니다. 또한 렌치를 익스텐션에 고정 할 수있는 잠금 구멍이있어 반복적 인 분리로 인한 전체 중단 시간을 최소화하는 데 도움이됩니다. 잠금 구멍을 사용하면 잠금 확장이있는이 크로 푸트 렌치를 사용하여 제한된 공간에 도달 할 수 있습니다. 이 Proto 렌치는 육각 너트 및 피팅과 함께 사용하기 위해 6 점 또는 12 점 상자 끝이있는 플레어 너트 헤드 스타일로도 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 물 구조 장비
- 트랙터 액세서리
- 튜브 및 코일 청소 장비
- 스테인레스 스틸 뮤직 와이어
- 자동차 클리너 및 탈지제
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 자동차 윤활유
- 리프팅 하드웨어
- 파이프 스레딩 장비
- 도어 및 도어 프레임
- SCHNEIDER ELECTRIC 30mm 백열등 모듈
- EVERPURE 스케일 억제제가 있는 스티머 필터 시스템
- MUELLER INDUSTRIES 옷장 플랜지 4 인치 PVC
- GUARDAIR 쇠 드럼
- APOLLO VALVES 77V-140 시리즈 프레스 엔드 단조 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC 클래스 200 IPS 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- SMC VALVES Ise70 시리즈 압력 스위치
- VESTIL SSDSC 시리즈 부품 스케일
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, E20, 엘라스토머 커플링