그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 크로우 풋 렌치 |
건설 | 합금강 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
마감재 | 전체 폴란드어 |
헤드 스타일 | 개방형 |
자재 | 합금강 |
전체 길이 | 3 13 / 16 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 28mm |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | US |
모델 | 건설 | 드라이브 크기 | 마감재 | 헤드 스타일 | 자재 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5320MCF | 합금강 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 합금강 | 2 1 / 16 " | 20mm | ₩ 97,107 | |
J5321MCF | 합금강 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 합금강 | 2 3 / 32 " | 21mm | ₩ 96,757 | |
J5322MCF | 합금강 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 합금강 | 2 7 / 32 " | 22mm | ₩ 99,540 | |
J5323MCF | 합금강 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 합금강 | 2 11 / 32 " | 23mm | ₩ 98,052 | |
J5324MCF | 합금강 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 합금강 | 2 13 / 32 " | 24mm | ₩ 94,640 | |
J5325MCF | 합금강 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 합금강 | 2 13 / 16 " | 25mm | ₩ 98,052 | |
J5326MCF | 합금강 | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | 개방형 | 합금강 | 3" | 26mm | ₩ 101,377 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.