DAYTON 6VEP8 Ac 기어 모터 28 Rpm Tefc 230vac
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | AC 기어 모터 |
베어링스 | 이중 차폐 볼 |
Enclosure | 테프씨 |
마감재 | 분말 코팅 |
완전 부하 암페어 | 0.75 |
기어 케이스 재질 | 캐스트 알루미늄 다이 |
기어 소재 | 강화 강철 / 청동 |
기어비 | 60:1 |
기어 타입 | 벌레 |
기어 | 강화 강철 웜, 청동 기어 |
주거 | 캐스트 알루미늄 다이 |
Hz | 6 ~ 90 |
입력 HP | 1/4 |
절연 클래스 | F |
키홈 크기 | 3/16 "정사각형 x 1" |
길이 덜 샤프트 | 10.34 " |
윤활제/루브리컨트 | 채워지는 기름 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 100 인치-파운드 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | 모든 위치 |
명판 RPM | 28 |
오버행 부하 | 300의 파운드 |
상 | 3 |
리버시블 샤프트 출력 | 가능 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
RPM 범위 | 16 ~ 30 |
씰 | O 링 |
샤프트 | 중공 출력 |
샤프트 방향 | 직각 |
열 보호 | 서머 스탯 |
전압 | 230 VAC |
선박 중량 (kg) | 8.78 |
선박 높이 (cm) | 22.61 |
선박 길이 (cm) | 48.77 |
선박 폭 (cm) | 24.64 |
HS 코드 | 8501404020 |
원산지 | US |
모델 | 기어 | 베어링스 | Enclosure | Hz | 입력 HP | 길이 덜 샤프트 | 윤활제/루브리컨트 | 최대. 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L517 | 1 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼 | 케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼 | 텐브 | 50/60 | 1/20 | 8" | 영구 헤비 듀티 기어 오일 | 30 인치-파운드 | ₩ 719,740 | |
1L518 | 1 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼 | 케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼 | 엽니다 | 50/60 | 1/20 | 8.25 " | 영구 헤비 듀티 기어 오일 | 30 인치-파운드 | ₩ 718,970 | |
1L519 | 1 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼 | 케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼 | 엽니다 | 50/60 | 1/80 | 7.875 " | 영구 헤비 듀티 기어 오일 | 76 인치-파운드 | ₩ 694,172 | |
1L520 | 1 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼 | 케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼 | 텐브 | 50/60 | 1/20 | 8" | 영구 헤비 듀티 기어 오일 | 46 인치-파운드 | ₩ 699,107 | |
1L521 | 1 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼 | 케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼 | 엽니다 | 50/60 | 1/20 | 8.25 " | 영구 헤비 듀티 기어 오일 | 46 인치-파운드 | ₩ 684,547 | |
1L522 | 1 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼 | 케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼 | 엽니다 | 50/60 | 1/80 | 7.875 " | 영구 헤비 듀티 기어 오일 | 100 인치-파운드 | ₩ 715,155 | |
1L523 | 1 단계 강철, 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼 | 케이스의 헤비 듀티 니들, 모터의 볼 | 텐브 | 50/60 | 1/20 | 8" | 영구 헤비 듀티 기어 오일 | 86 인치-파운드 | ₩ 767,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.