DAYTON 6ML06 DC 모터 Pm Tefc 1 Hp 1800 Rpm 12vdc
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 영구 자석 모터 |
베어링스 | 공 |
Frame | 56C |
완전 부하 암페어 | 80.0 |
HP | 1 |
절연 클래스 | H |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 가변 속도 |
모터 디자인 | 영구 자석 DC |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1800 |
전체 길이 | 13 13 / 16 " |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 17.17 |
선박 높이 (cm) | 28.19 |
선박 길이 (cm) | 50.29 |
선박 폭 (cm) | 27.43 |
HS 코드 | 8501316000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 절연 클래스 | 모터 인클로저 설계 | 명판 RPM | 전체 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M167 | 2.5 | 1/4 | F | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1750 | 10 13 / 16 " | 90 VDC | ₩ 1,053,850 | ||
2M168 | 5.0 | 1/2 | F | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1750 | 11 13 / 16 " | 90 VDC | ₩ 1,276,572 | ||
2M169 | 7.6 | 3/4 | F | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1750 | 13 13 / 16 " | 90 VDC | ₩ 1,476,020 | ||
2M170 | 10.0 | 1 | F | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1750 | 14 13 / 16 " | 90 VDC | ₩ 1,746,395 | ||
2M509 | 3.5 | 1/3 | F | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1750 | 11 5 / 16 " | 90 VDC | ₩ 1,120,507 | ||
4Z378 | 5.0 | 1 | F | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1750 | 14 13 / 16 " | 180 VDC | ₩ 1,642,935 | ||
4Z524 | 2.5 | 1/2 | F | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1750 | 11 13 / 16 " | 180 VDC | ₩ 1,118,337 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.