DAYTON 2M167 DC 모터 PM Tefc 1/4 Hp 1750 RPM 90vdc
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
항목 | DC 영구 자석 모터 |
베어링스 | 공 |
Frame | 56C |
완전 부하 암페어 | 2.5 |
HP | 1/4 |
절연 클래스 | F |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 가변 속도 |
모터 디자인 | 영구 자석 DC |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1750 |
전체 길이 | 10 13 / 16 " |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
UPC | 663001413479 |
전압 | 90 VDC |
선박 중량 (kg) | 7.47 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 27.31 |
HS 코드 | 8501314000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 절연 클래스 | 모터 인클로저 설계 | 명판 RPM | 전체 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M168 | 5.0 | 1/2 | F | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1750 | 11 13 / 16 " | 90 VDC | ₩ 1,276,572 | ||
2M169 | 7.6 | 3/4 | F | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1750 | 13 13 / 16 " | 90 VDC | ₩ 1,476,020 | ||
2M170 | 10.0 | 1 | F | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1750 | 14 13 / 16 " | 90 VDC | ₩ 1,746,395 | ||
2M509 | 3.5 | 1/3 | F | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1750 | 11 5 / 16 " | 90 VDC | ₩ 1,120,507 | ||
4Z378 | 5.0 | 1 | F | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1750 | 14 13 / 16 " | 180 VDC | ₩ 1,642,935 | ||
4Z524 | 2.5 | 1/2 | F | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1750 | 11 13 / 16 " | 180 VDC | ₩ 1,118,337 | ||
4Z525 | 3.8 | 3/4 | F | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1750 | 13 13 / 16 " | 180 VDC | ₩ 1,342,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.