DAYTON DC 영구 자석 모터
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 절연 클래스 | 모터 인클로저 설계 | 명판 RPM | 전체 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2M167 | 2.5 | 1/4 | F | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1750 | 10 13 / 16 " | 90 VDC | ₩ 1,053,850 | |
A | 4Z524 | 2.5 | 1/2 | F | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1750 | 11 13 / 16 " | 180 VDC | ₩ 1,118,337 | |
A | 2M509 | 3.5 | 1/3 | F | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1750 | 11 5 / 16 " | 90 VDC | ₩ 1,120,507 | |
B | 4Z525 | 3.8 | 3/4 | F | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1750 | 13 13 / 16 " | 180 VDC | ₩ 1,342,600 | |
C | 2M168 | 5.0 | 1/2 | F | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1750 | 11 13 / 16 " | 90 VDC | ₩ 1,276,572 | |
A | 4Z378 | 5.0 | 1 | F | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1750 | 14 13 / 16 " | 180 VDC | ₩ 1,642,935 | |
D | 2M169 | 7.6 | 3/4 | F | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1750 | 13 13 / 16 " | 90 VDC | ₩ 1,476,020 | |
B | 2M170 | 10.0 | 1 | F | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1750 | 14 13 / 16 " | 90 VDC | ₩ 1,746,395 | |
E | 6ML01 | 13.5 | 1/3 | F | 완전 밀폐형 비 환기 | 1800 | 10.75 " | 24 VDC | ₩ 767,007 | |
E | 6ML02 | 39.0 | 1/2 | H | 완전 밀폐형 비 환기 | 1800 | 11.75 " | 12 VDC | ₩ 1,347,587 | |
F | 6ML06 | 80.0 | 1 | H | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1800 | 13 13 / 16 " | 12 VDC | ₩ 2,055,287 |
DC 영구 자석 모터
Dayton DC 영구 자석 모터는 모든 속도 범위에서 일정한 토크를 생성하는 데 사용되므로 믹서, 컨베이어 벨트, 호이스트 및 양변위 펌프에 사용하기에 적합합니다. 이러한 UL 인증 모터에는 DC 모터가 생성할 수 있는 더 큰 토크로 인해 중부하 방사형 및 축방향 부하를 관리할 수 있는 볼 베어링이 제공됩니다. 벨트 구동 장비, 공작 기계, 컨베이어 및 왕복 펌프와 같이 시작하기 어려운 응용 분야를 위해 설계되었습니다. F 및 H 절연 등급 옵션으로 제공되는 다양한 영구 자석 모터 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 필름 테이프
- 트랙 톱
- 노을 유출
- 밀폐 공간 호이스트 하부 마스트 연장
- 항공 냉각 시스템
- 장갑 및 손보호 장비
- 자동차 전기
- 슬링
- 카펫 도구 키트
- 페인트 부스 외
- CONDOR 일회용 후드
- M. K. MORSE Achiever 밴드 톱날
- APPROVED VENDOR O 링 포함 1.61 인치
- VULCAN HART 밸브 레버
- MILLER - WELDCRAFT 엔진 구동 용접기, Bobcat 260 시리즈
- ACCUFORM SIGNS Tough-Mark 시리즈 안전 안경 바닥 마킹 테이프
- MAIN FILTER INC. 스핀온 필터, 셀룰로오스, 3마이크론, Buna Seal
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 EMC 프레임
- APOLLO VALVES 70-190 시리즈 청동 볼 밸브
- SMC VALVES Cvq 시리즈 소형 실린더