항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
보어 직경. | 3 / 8 " |
보어 직경 1 | 3 / 8 " |
보어 직경 2 | 3 / 8 " |
보어 유형 | 일주 |
클리어런스 Dia. | 0.75 " |
커플링 구조 | 원피스 |
커플 링 재료 | 탄소강 |
커플링 외경 | 3 / 4 " |
마감재 | 아연 도금 |
자재 | 아연도 금강 |
최대 RPM | 3500 |
RPM | 3500 RPM |
최대. 토크 | 180파운드 |
외부 Dia. | 3 / 4 " |
전체 길이 | 1" |
정격 토크 | 180 인치-파운드 |
나사 크기 | 1/4-28 x 3/16" |
샤프트 잠금 유형 | 고정 나사 |
타입 | 원피스 고정 나사 유형 |
백래시 제로 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 1.27 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | CN |
A. 키홈은 커플링 샤프트에 있는 홈으로, 일치하는 키를 사용하여 다른 부품과 올바르게 정렬되어 잘못된 조립을 방지합니다.
A. 백래시 제로 기능은 샤프트 유격을 줄여 정확한 동력 전달을 유지합니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.