IRONCAT TIG 용접 장갑, 프리미엄 사슴가죽
스타일 | 모델 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6130 / S | 11.75 " | S | ₩ 30,047 | |
A | 6130 / M | 12 " | M | ₩ 21,997 | |
A | 6130 / L | 12.25 " | L | ₩ 30,047 | |
A | 6130 / XL | 12.25 " | XL | ₩ 30,047 |
TIG 용접 장갑, 프리미엄 사슴가죽
Ironcat 6130 용접 장갑은 용접 및 금속 가공 분야에서 극심한 열, 스파크 및 용융 금속으로부터 손을 보호하는 데 사용됩니다. 이 장갑은 고급 가죽과 내열 소재로 디자인되어 뛰어난 내열성과 난연성을 제공합니다.
특징
- 이 장갑에는 내구성이 뛰어난 소가죽으로 제작된 커프가 있어 용접 작업에서 오랫동안 사용할 수 있습니다.
- TIG 용접 응용 분야의 정밀성과 제어를 위한 직선형 엄지 스타일을 갖추고 있습니다.
- 이 장갑의 뒷면은 사슴 가죽 소재로 만들어져 손을 편안하고 보호해 줍니다.
- 케블라 스티칭이 특징으로 탄력성과 수명이 향상됩니다.
- 이 용접 장갑은 A등급 가죽으로 제작되어 고품질 및 내구성, 탁월한 보호 및 성능을 보장합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 및 테스트 플러그
- 손전등 충전기
- 조직학
- 페인트 믹서
- 유압 밸브 와이어코넥터
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 구리
- 포장 품질
- GREENFIELD THREADING 분말 금속 나선형 플루트 탭, 증기 산화물 마감
- E JAMES & CO 고무 시트, 식품 등급, 60A
- OATEY 화재 정격 세탁기 콘센트 상자
- APPROVED VENDOR 환형 커터 세트 M2 고속 강철
- COOPER B-LINE B2353 시리즈 원홀 더블 튜빙 스트랩
- HOFFMAN HF09 시리즈 측면 장착 필터 팬
- ANVIL 목욕 P-트랩
- ANVIL 클로저 스트립
- HUMBOLDT 골재 와셔
- BALDOR / DODGE GTAH, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링