항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
보어 직경. | 5 / 16 " |
자재 | 아연도 금강 |
최대 RPM | 3500 |
최대. 토크 | 90파운드 |
외부 Dia. | 5 / 8 " |
전체 길이 | 1" |
나사 크기 | # 10-32 x 3/16 " |
타입 | 원피스 고정 나사 유형 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 1.27 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.