항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
보어 직경. | 1 / 4 " |
보어 직경 1 | 1 / 4 " |
보어 직경 2 | 1 / 4 " |
보어 유형 | 일주 |
클리어런스 Dia. | 0.5 " |
커플링 구조 | 원피스 |
커플 링 재료 | 탄소강 |
커플링 외경 | 1 / 2 " |
마감재 | 아연 도금 |
자재 | 아연도 금강 |
최대 RPM | 3500 |
RPM | 3500 RPM |
최대. 토크 | 70파운드 |
외부 Dia. | 1 / 2 " |
전체 길이 | 3 / 4 " |
정격 토크 | 70 인치-파운드 |
나사 크기 | # 10-32 x 3/16 " |
샤프트 잠금 유형 | 고정 나사 |
타입 | 원피스 고정 나사 유형 |
백래시 제로 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 1.27 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | CN |
A. 백래시 제로 설계로 샤프트 간 유격을 최소화하여 정확한 동력 전달을 유지합니다.
A. 이물질이 쌓이는 것을 방지하기 위해 정기적으로 검사하고 청소하면 이 커플링이 제대로 작동할 수 있습니다.
A. 호환되는 키가 장착된 다른 부품과의 올바른 방향을 보장하는 샤프트 커플링 섹션의 슬롯 컷입니다. 이 키 홈은 또한 잘못된 키를 잘못된 슬롯에 밀어넣는 것을 방지합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.