승인된 공급업체 호퍼 캐스터 키트
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 하중 정격 범위: 300 ~ 999 파운드 , 캐스터 제품군: 플레이트 캐스터 키트 , 캐스터 유형: 리지드 / 스위블 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 코어 색상: 회색 , 핵심 소재: 강철 , 경도계: 쇼어 A , 확장 리드: 아니 , 프레임 마감: 아연 , 프레임 재질: 강철 , 내부 볼트 구멍 간격: 3 "X 3" , 잠금 유형: 포함 된 잠금 없음 , 장착 볼트 직경: 3 / 8 " , 플레이트 크기: 3-3/4" x 4-3/8" , 플레이트 두께: 1 / 4 " , 회전 반경: 4" , 휠 베어링: 롤러 , 휠 색상: 검정 , 바퀴 직경: 6" , 바퀴 폭: 2"
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트래픽 배럴 및 드럼
- 자동 수축 라이프 라인
- 접착제 총 액세서리
- 오버 헤드 클리어런스 바
- 덕트 단열
- 욕조 / 수도꼭지
- 공기처리
- 도어록 및 데드 볼트
- 호스 턱받이 및 소화전
- 스트레이너
- OMRON 5VDC 전원 공급 장치
- SPEEDAIRE 솔레노이드 코일 커넥터 DIN형
- BANJO FITTINGS 하단로드 볼, 밸브
- DIXON 캠 및 그루브 개스킷
- COOPER B-LINE 접지 막대 파이프 클램프
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1-12 Unf Lh
- ANVIL 아연 도금 강판 CW 파이프 니플
- CRETORS 코드
- BROWNING 14M55 벨트용 HPT 시리즈 스프로킷