항목 | 플레이트 캐스터 키트 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 플레이트 캐스터 키트 |
캐스터 유형 | 리지드 / 스위블 |
캐스터 휠 재질 | 고무 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 강철 |
경도 | 쇼어 A |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 아연 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | B |
내부 볼트 구멍 간격 | 3 "X 3" |
정격 하중 | 700의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
바퀴 수 | 1 |
전체 높이 | 6" |
플레이트 크기 | 3-3/4" x 4-3/8" |
판 두께 | 1 / 4 " |
회전 반경 | 4" |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 고무 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 19.8 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 휠 재질 | 정격 하중 | 전체 높이 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6602 | 강철 | 900의 파운드 | 7" | 강철 | ₩ 222,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.