항목 | 환풍기 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
기본 높이 | 1.75 " |
기본 크기 | 26 "X 26" |
베어링 유형 | 밀봉 된 필로우 블록 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 2889 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 2826 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 2757 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 2683 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 2602 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 2602 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 2225 |
CFM @ 1.250 인치 SP | 1968 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 1568 |
치수 A | 26 " |
치수 B | 28 7 / 8 " |
차원 C | 26 3 / 8 " |
치수 D | 19 3 / 8 " |
드라이브 유형 | 벨트 드라이브 |
주택 자재 | 스펀 알루미늄 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 Hz에서 |
맥스. BHP | 0.79 |
맥스. 입구 온도. | 300도 에프 |
맥스. 작동 암페어 | 10.6 |
모터 유형 | AC 유도 전동기 |
속도의 수 | 1 |
전반적인 Dia. | 28 7 / 8 " |
전체 높이 | 28 1 / 8 " |
상 | 1 |
권장 댐퍼 크기 (인치) | 19 x 19 |
RPM | 1595 RPM |
샤프트 직경 휠 끝 | 3 / 4 " |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 19 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 18.5 |
Sones @ 0.500-In. SP @ 5피트 | 16.1 |
속도 제어 가능 | 아니 |
전압 | 115V AC/208-230V AC |
휠 지름 | 14 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 37.8 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 차원 C | 알루미늄 벽 셔터 번호 | 베어링 유형 | 치수 D | 유리 섬유 벽 셔터 아니. | 프레임 재질 | 완전 부하 암페어 | 아연 도금 벽 셔터 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D952 | 2-3 / 8 " | - | 공 | 8-1 / 4 " | - | 아연 | 1.8 | - | ₩ 235,830 | ||
10D953 | 3" | 4C555 | 공 | 10-1 / 4 " | 5C210 | 아연 | 1.8 | 2C526 | ₩ 233,747 | ||
10D955 | 3-1 / 4 " | - | 소매 | 14-1 / 4 " | - | 아연 | 0.8 | - | ₩ 305,042 | ||
1WDB9 | - | 3C308 | 밀봉 된 필로우 블록 | - | 5C215 | 아연 도금 강판 | - | 1C746 | ₩ 1,066,625 | ||
60RG45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,515,622 | RFQ
| |
60RG46 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,487,325 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.