항목 | 환풍기 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 454 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 319 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 170 |
치수 A | 12 " |
치수 B | 4" |
차원 C | 2-3 / 8 " |
치수 D | 8-1 / 4 " |
플랜지 폭 | 1" |
프레임 마감 | 아연 |
프레임 재질 | 아연 |
완전 부하 암페어 | 1.8 |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 12 " |
Hz | 60 |
내부 Dia. | 8-3 / 8 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
최대 깊이 | 2-1 / 2 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/30 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1725 |
장착 위치 | 수직선 |
블레이드 수 | 5 |
외부 Dia. | 12 " |
상 | 1 |
프로펠러 직경 | 8" |
프로펠러 재료 | 알류미늄 |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 6.9 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 7.6 |
속도 제어 | 48C172 |
타입 | 중형 다이렉트 드라이브 |
벤 투리 클리어런스 직경 | 8-3 / 8 " |
벤 투리 깊이 | 1-3 / 4 " |
전압 | 115 |
와트 | 25 |
폭 | 12 " |
와이어 가드 마감 | 아연 도금 |
선박 중량 (kg) | 4.24 |
선박 높이 (cm) | 23.11 |
선박 길이 (cm) | 37.08 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 8414519060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 차원 C | 알루미늄 벽 셔터 번호 | 베어링 유형 | 치수 D | 유리 섬유 벽 셔터 아니. | 프레임 재질 | 완전 부하 암페어 | 아연 도금 벽 셔터 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D953 | 3" | 4C555 | 공 | 10-1 / 4 " | 5C210 | 아연 | 1.8 | 2C526 | ₩ 233,747 | ||
10D955 | 3-1 / 4 " | - | 소매 | 14-1 / 4 " | - | 아연 | 0.8 | - | ₩ 305,042 | ||
1WDB9 | - | 3C308 | 밀봉 된 필로우 블록 | - | 5C215 | 아연 도금 강판 | - | 1C746 | ₩ 1,066,625 | ||
60KT20 | 26 3 / 8 " | - | 밀봉 된 필로우 블록 | 19 3 / 8 " | - | - | - | - | ₩ 3,221,557 | RFQ
| |
60RG45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,515,622 | RFQ
| |
60RG46 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,487,325 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.