WATTS 압력 레귤레이터
필터
응낙: 무료 리드 , 디스크 재질: 강화 된 EPDM , 가스 종류: LP 가스 , 입구 연결: 암나사 , 입구 압력: 2psig , 입구 스레드 유형: NPT , 인레트 유형: 암나사 , 최대. 일의 압박감: 300 PSI , 제조사 시리즈: LF215 , 분. 임시 직원.: 0도 F , 콘센트 연결: 암나사 , 출구 유형: 암나사 , 파이프 크기: 3 / 4 " , 범위: 7 "~ 11" , 인감 재질: 부나 N , 스타일: ㅁㄴㅇㄹ , 스레드 유형: NPT , 밸브 디자인: ㅁㄴㅇㄹ
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 본체 재질 | 연결 유형 | 최대 온도 | 출구 크기 | 압력 조정 범위 | 높이 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF215M1 0-20 1/4 | - | 황동 | - | - | 1 / 4 " | - | - | 1 / 4 " | ₩ 1,079,344 | |
A | LF215M1 0-50 1/4 | - | 황동 | - | - | 1 / 4 " | - | - | 1 / 4 " | ₩ 1,039,416 | |
A | LF215M1 0-8 1/4 | - | 황동 | - | - | 1 / 4 " | - | - | 1 / 4 " | ₩ 1,079,344 | |
A | LF215M1 0-20 3/8 | - | 황동 | - | - | 3 / 8 " | - | - | 3 / 8 " | ₩ 1,158,220 | |
B | R625P42-0711-11BX | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 344,876 | RFQ
|
C | 1/2 LF 263AB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 202,982 | RFQ
|
C | 3/8 LF 263 AB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 294,875 | RFQ
|
D | BD1156F | 100의 PSI | 브론즈 | FNPT | 212도 F | 3 / 4 " | 8 ~ 21 psi | 6.5 " | 3 / 4 " | ₩ 121,222 | |
E | P-60 | 300의 PSI | 열가소성 물질 | - | 150도 F | 1 / 4 " | 0 ~ 125 psi | 3" | 1 / 4 " | ₩ 111,475 | |
F | 3/4 LFH560-G | 300의 PSI | 무연 황동 | FGHT x MGHT | 140도 F | 3 / 4 " | 10 ~ 60 psi | 2.25 " | 3 / 4 " | ₩ 244,247 | |
G | 1/2 LF263AP 20-175 | 300의 PSI | 무연 황동 | FNPT | 140도 F | 1 / 2 " | 20 ~ 175 psi | 4.375 " | 1 / 2 " | ₩ 660,852 | |
H | 1/4 LF263A-1-25 | 300의 PSI | 황동 | FNPT | 140도 F | 1 / 4 " | 1 ~ 25 psi | 4.375 " | 1 / 4 " | ₩ 451,009 | |
I | LF263A 50-175 | 300의 PSI | - | FNPT x FNPT | - | - | - | 4.375 " | - | ₩ 386,540 |