그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 조정기 |
본체 재질 | 황동 |
컴플라이언스 | 무료 리드 |
연결 유형 | FNPT |
게이지 포트 | 1 / 4 " |
높이 | 4.375 " |
인 레트 크기 | 1 / 4 " |
길이 | 2.125 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
출구 크기 | 1 / 4 " |
압력 조정 범위 | 1 ~ 25 psi |
씰 재질 | 부나 N |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 12.86 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8481100020 |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 본체 재질 | 연결 유형 | 최대 온도 | 출구 크기 | 압력 조정 범위 | 높이 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-60 | 300의 PSI | 열가소성 물질 | - | 150도 F | 1 / 4 " | 0 ~ 125 psi | 3" | 1 / 4 " | ₩ 111,475 | ||
3/4 LFH560-G | 300의 PSI | 무연 황동 | FGHT x MGHT | 140도 F | 3 / 4 " | 10 ~ 60 psi | 2.25 " | 3 / 4 " | ₩ 230,597 | ||
1/2 LF263AP 20-175 | 300의 PSI | 무연 황동 | FNPT | 140도 F | 1 / 2 " | 20 ~ 175 psi | 4.375 " | 1 / 2 " | ₩ 667,800 | ||
LF263A 50-175 | 300의 PSI | - | FNPT x FNPT | - | - | - | 4.375 " | - | ₩ 282,100 | ||
LF215M1 0-50 1/4 | - | 황동 | - | - | 1 / 4 " | - | - | 1 / 4 " | ₩ 1,039,416 | ||
LF215M1 0-20 1/4 | - | 황동 | - | - | 1 / 4 " | - | - | 1 / 4 " | ₩ 1,079,344 | ||
LF215M1 0-8 1/4 | - | 황동 | - | - | 1 / 4 " | - | - | 1 / 4 " | ₩ 1,079,344 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.